Nageleisen, Sechskant, 600 mm 18 mm Sechskant Werkzeugstahl geschmiedet gehärtet, blau pulverlackiert Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
480296, Nageleisen 109/12 Zoll, 300 mm Hochlegierter Stahl, breite Anlegeflächen und dünne Enden um bei der Verwendung dasWerkstück nichtzu beschädigen. Die Klaue ermöglicht es Nägel einfach zu zie...
SEMLOC Wikinger Nageleisen oval 950 mm Klaue und Hebelschneide spezial gehärtet und angelassen Ovaler Stahlschaft - kein Verbiegen, volle Kraftübertragung und guter Grip mit extrabreiter Nagelklaue...
Arbeitsenden durchgehärtet gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Lebensdauer autoklavierbar (Erhitzung der Werk...
480284, Nageleisen 109/36 Zoll, 900 mm silber/rot Hochlegierter Stahl, breite Anlegeflächen und dünne Enden um bei der Verwendung dasWerkstück nichtzu beschädigen. Die Klaue ermöglicht es Nägel ein...
Kisteneisen 600 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlic...
Nageleisen Ausführung: Aus gehärtetem Stahl mit spezieller Wärmebehandlung, oval-runder Schaft für optimale Kraftübertragung ohne Verbiegen. Optimierter Anstellwinkel und geschmiedete, extrabreite ...
Nageleisen, Sechskant, 800 mm 19 mm Sechskant Werkzeugstahl geschmiedet gehärtet, blau pulverlackiert Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !