Nageleisen, Sechskant, 1000 mm 17 mm Sechskant Werkzeugstahl geschmiedet gehärtet, blau pulverlackiert Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
480299, Nageleisen 108/7,5 Zoll, 190 mm silber/rot Dieses kleine und praktische Nageleisen der Größe 7,5“ kann zum Herausziehen von kleinen Nägeln, Abnehmen von Leisten oder Öffnen von Dosen verwen...
SEMLOC Wikinger Nageleisen oval 630 mm Klaue und Hebelschneide spezial gehärtet und angelassen Ovaler Stahlschaft - kein Verbiegen, volle Kraftübertragung und guter Grip mit extrabreiter Nagelklaue...
Arbeitsenden durchgehärtet gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Lebensdauer autoklavierbar (Erhitzung der Werk...
Kisteneisen 750 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlic...
480282, Nageleisen 109/20 Zoll, 500 mm Hochlegierter Stahl, breite Anlegeflächen und dünne Enden um bei der Verwendung dasWerkstück nichtzu beschädigen. Die Klaue ermöglicht es Nägel einfach zu zie...
Nageleisen, Sechskant, 600 mm 18 mm Sechskant Werkzeugstahl geschmiedet gehärtet, blau pulverlackiert Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !