Nageleisen 107/16"Kleines Nageleisen mit Klaue auf der einen Seite und geradem Meißel auf der anderen. Dient als Universalwerkzeug in Automobilwerkstätten und bei Montagearbeiten in der Maschinenba...
483260, Nageleisen 108/15 Zoll Kleines, handliches Nageleisen aus Stahl, das sowohl zum Nagelausziehen als auch zum Brechen, Schaben und Heben geeignet ist., Fabrikat: Hultafors
Nageleisen Ausführung: Aus Qualitätsstahl, geschmiedet, mit Sechskantschaft, pulverbeschichtet. Gebogene Seite mit sauberem Nagelzug, andere Seite gerade, mit breitem Blatt .
Facom 1260.50 Kistenoeffner 495 mm lang Kistenöffner 495 mm lang Produktstärken: Geschmiedetes Modell mit einer Trennkante und einem Nagelziehende, 45 HRc rot lackiert, Enden poliert, lackiert
Nageleisen mit Klaue Sechskantprofil Ausführung • Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet, gehärtet, pulverlackiert • Mit Klaue auf der 90° abgebogenen Seite • Meißelende auf der gegenüberliegenden Seite...
Kisteneisen 300 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlic...
Nageleisen Ausführung: Aus gehärtetem Stahl mit spezieller Wärmebehandlung, oval-runder Schaft für optimale Kraftübertragung ohne Verbiegen. Optimierter Anstellwinkel und geschmiedete, extrabreite ...
Nageleisen extra dünn für Ankernägel Länge 360 mm Besonders geeignet für das Herausziehen von Ankernägeln in Lochblechen, Winkel, Balkenschuhen (max. Nagelschaft - Ø 5 mm). Zum Herausziehen von ver...
Arbeitsenden durchgehärtet gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Lebensdauer autoklavierbar (Erhitzung der Werk...