INA Nadelkranz K50X55X17-B/0-7 Nadelkränze K50X55X17-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die ...
Nadelkranz K55X63X25-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
INA K45-50-17 Nadelkranz Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 50 mm Breite17 mm Innen 45 mm Außen 50 mm Breite 17 mm Gewicht 0,035 kg EAN 4012802694130 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nade...
Nadelkranz K50X55X30-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
INA K50-55-30 Nadelkranz Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 55 mm Breite30 mm Innen 50 mm Außen 55 mm Breite 30 mm Gewicht 0,066 kg EAN 4012802721935 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nade...
Nadelkranz K26X30X17-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 26 mm Aussendurchmesser 30 mm Breite 17 mm, K26X30X17-A/0-7, 0001822496063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K50X58X25-H-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert ...
Nadelkranz K38X43X17-B/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 38 mm Aussendurchmesser 43 mm Breite 17 mm, K38X43X17-B/0-7, 0014113656063, INA, Nadelkranz