Nadelkranz K45X50X17-B/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 50 mm Breite 17 mm, K45X50X17-B/0-7, 0006220016063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K4X7X10-TV/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 4 mm Aussendurchmesser 7 mm Breite 10 mm, K4X7X10-TV/0-7, 0006631906063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K45X53X21-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K30X35X17-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K47X53X25-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...