Technische Eigenschaften: Breite C: 19,05 mm Außendurchmesser D: 34,925 mm Innendurchmesser d: 34,925 mm Breite B: 19,05 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynami...
Technische Eigenschaften: Breite C: 19,05 mm Außendurchmesser D: 38,1 mm Innendurchmesser d: 38,1 mm Breite B: 19,05 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch:...
Technische Eigenschaften: Breite C: 31,75 mm Außendurchmesser D: 47,625 mm Innendurchmesser d: 47,625 mm Breite B: 31,75 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynami...
Technische Eigenschaften: Breite C: 25,4 mm Außendurchmesser D: 31,75 mm Innendurchmesser d: 31,75 mm Breite B: 25,4 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch:...
Technische Eigenschaften: Breite C: 31,75 mm Außendurchmesser D: 65,088 mm Innendurchmesser d: 65,088 mm Breite B: 31,75 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynami...
Technische Eigenschaften: Breite C: 26 mm Außendurchmesser D: 45 mm Innendurchmesser d: 30 mm Breite B: 26 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 26,1 kN T...
Technische Eigenschaften: Breite C: 31,75 mm Außendurchmesser D: 52,388 mm Innendurchmesser d: 52,388 mm Breite B: 31,75 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynami...
Technische Eigenschaften: Breite C: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Innendurchmesser d: 20 mm Breite B: 17 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 19,4 kN T...
Technische Eigenschaften: Breite C: 20 mm Außendurchmesser D: 68 mm Innendurchmesser d: 45 mm Breite B: 20 mm Käfigwerkstoff: ja Lagerluft Kennzeichen: Standard (CN) Tragzahlen dynamisch: 28,8 kN T...
Nadelbuechse BK0306-TV-A Nadelbuechsen BK, nach DIN 618-1/ISO 3245, Innendurchmesser 3 mm Aussendurchmesser 6,5 mm Breite 6 mm, BK0306-TV-A, 0005096630000, INA, Nadelbuechse
NKE BK0408 Nadelbüchse Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite8 mm Innen 4 mm Außen 8 mm Breite 8 mm Gewicht 0,002 kg EAN 9008745713156 Dichtung keine, offenes Lager Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereic...