Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 5 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, IP 68, (Coolant), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfreque...
Induktiver Sensor NJ5-30GK-S1N-5MSchaltabstand: 5 mm, Einbau: bündig in ST37 / 1.0037, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NAMUR mit Sicherheitsfunktion, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 45 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...8...
Induktiver Sensor NJ5-11-N-G-Y317937Schaltabstand: 5 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)