Induktiver Näherungssensor 40mm, nicht bündig D7C 30 V 40 POLKInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 40 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schalta...
1568801 - BI15U-CK40-VP4X2-H1141 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht ...
IMA12-06BE3ZC0K, Induktiver Näherungssensor, IMA Serie, Sn 6mm, quasi bündig, M12-Stecker, DC 4-Leiter, Analogausgang, Spannungsausgang 0...10V, Herstellernr.: 6041792
Produktpalette: IME Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 8 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M18 x 1 Sensorausgang: NPN SVHC: No SVHC (23...
Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC NAMUR; 6 m PVC-Kabel; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C; Schaltfrequenz 1500 Hz
1568803 - NI25U-CK40-VP4X2-H1141 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht ...