1011125 - NI35-CP40-Y1X/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 gemäß IEC 615...
Schmersal Näherungsschalter induktiv sn:15mm,nb,1S,LED ge IFL 15-300M-10P Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 31mm, Länge des Sensors 30mm, Schaltabstand 15mm, Gehäusebauform Zylinder, Gewind...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP DW-AD-603-M18 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet si...
Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeises...
Induktiver Sensor, ? 164 / L = 63 mm, Schaltabstand 30...120 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...70 ?C, Schaltfrequenz 3 Hz
Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Öffner; DC NAMUR; 10 m Silikon-Kabel; IP 67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -20...80 °C; Schaltfrequenz 1800 Hz
Bestückungssensor Pick-to-Light K50APTGRXD5QP-91415Pick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67, 2 x 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannun...