Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Induktiver Sensor NAMUR Öffnerkontakt 3kHz 8.2V 3mA 5mm IP68 Kabel, 2 m NJ5 (10 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=NJ5-11-N-G, Betriebsspannung, max.=8.2 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=5 mm, Höhe=...
ab € 45,25* pro Stück
Baumer
IR06.P03S-F40.PO1Z.7SCV
ab € 63,48* pro Stück
Turck BI5-Q08-VP6X2 Induktiver Sensor quaderformig H:8mm Metall 16001 (9 Angebote) Induktiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 5 mm, Leitungslange 2 m, bundig, quaderformig, Hohe 8 mm, aktive Flache oben, Metall, Zamac vernickelt, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Ka...
ab € 65,86* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AM1/BP-4A (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AM1/BP-4A Induktivsensor AM1/BP-4A Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC...
MD Micro Detectors
AM1/BP-4A
ab € 22,51* pro Stück
ab € 48,79* pro Stück
ab € 42,74* pro Stück
10202 - BI20-G47-Y1X, Induktiver Sensor KEMA 02 ATEX 1090X (7 Angebote) 10202 - BI20-G47-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 2 G, Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, PG36, Messing verchromt DC 2-Draht, nom. 8,2 VDC, Aus...
ab € 85,33* pro Stück
ab € 54,20* pro Stück
BES0270 - Induktiver Sensor, Steckverbinder, Öffner (NC), PNP, Sn=1.50 mm, bündi (5 Angebote) Balluff - Induktiver Sensor, DC 3/4-Draht: Induktiver Sensor, Steckverbinder, Öffner (NC), PNP, Sn=1.50 mm, bündig, M08x1, Herst.Nr. BES0270-162006 - BES M08EA-POD15B-S49G
ab € 66,49* pro Stück
ab € 89,27* pro Stück
ab € 32,88* pro Stück
Induktiver Sensor (1 Angebot) Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Standard-Sensoren, Nicht-Sicherheitsbezogen
Pepperl+Fuchs
3RG4012-0KB00-1CF0-PF
ab € 162,45* pro Stück
EATON E57PS-18SPC5-C2 Ind Sensor,DC,rund M18,Metall,2m Kabel 197839 (6 Angebote) E57PS-18SPC5-C2_Naherungsschalter, E57P Performance Short Body Serie, 1 O, 3-Draht, 10 - 48 V DC, M18 x 1 mm, Sn= 5 mm, bundig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung
ab € 22,67* pro Stück
ab € 48,27* pro Stück
ab € 77,42* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.