Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
SMT-8-SL-PS-LED-24-B Näherungsschalter (6 Angebote) Näherungsschalter SMT-8-SL-PS-LED-24-B in Nut einschiebbar; für T-Nut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Anschlussabgang; Stecker M8
ab € 33,49* pro Stück
ab € 42,92* pro Stück
ab € 55,84* pro Stück
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK04-1A6 (2 Angebote) Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Standex-Meder MK04-1A66B-. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 180 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Transportstrom: max. 1,25 A,...
Standex Electronics
MK04-1A66B-1000W
ab € 2,22* pro Stück
ab € 37,06* pro Stück
Balluff
BES M12MF1-PSC10F-S04G
ab € 78,10* pro Stück
Induktiver Sensor ifm electronic IE5344 (12 Angebote) Induktiver Sensor M8 x 1 Schaltabstand [Sn] = 3 mm [b] Schließer DC PNP/NPN Schutzart: IP67 2-/3-Leiter Anschluss Schaltfrequenz: 1.000 Hz Anschluss: M8 Steckverbindung (PVC-Kabel 0,3 m)
ab € 49,73* pro Stück
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun (4 Angebote) Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 7,5 und 11,5 mm, Als Sensor Typ: 59140-010 Kontaktart: Schließer Kontaktbelastung: max. 10 W Schaltspannung: max. 20...
ab € 1,58* pro Stück
ab € 9,71* pro Stück
ab € 74,81* pro Stück
ab € 44,26* pro Stück
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun (3 Angebote) Als Sensor Typ: 59140-1-S-02-A Kontaktart: Schließer, Kontaktbelastung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 200 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Durchschlagsspannung: min. 250 VDC, Übergangswiderstand: ma...
ab € 1,67* pro Stück
ab € 47,74* pro Stück
ab € 318,64* pro Stück
ab € 45,90* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.