Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und se...
Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Kabel mit Steckverbinder, nichtbündig, D6,5,Werkstoff Gehäuse 1.4301,IP67,Bemessungsschaltabstand Sn [mm]=3.00 mm, Herst.Nr. BCS0013-21...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter 3 mm bündig PNP DW-AD-623-03 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet si...
APEM Kapazitiver Näherungsschalter CG111AP0GC CG111AP0GC 29 mm NPN Kapazitiver Taster CG Integrierte LED als Output-Indikator 50 Millionen Arbeitszyklen Einfacher Einbau Kapazitiver Taster zur Verw...
Kapazitive Sensoren zur Objekterkennung verfugen uber ein geradliniges elektrisches Feld. Sie erkennen sowohl Festkorper wie z. B. Wafer, Leiterplatten, Kartonagen, Papierstapel, Flaschen, Kunststo...
Produktpalette: M18 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 24 V Erfassungsreichweite, max.: 5 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M18 Sensorausgang: Analog SVHC: Lead (17-Jan...
Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 60...