Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Balluff
BESM08MI-PSC15B-BV03
ab € 48,58* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBT2XGHQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBT2XGHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: keine Farbe, Aktiviert: Grün ...
ab € 119,61* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBTRGH (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBTRGHPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Deaktiviert: Rot (COL 1), Aktiviert: Grün (COL 2...
ab € 118,98* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2GRHQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2GRHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: Grün (COL 1), Aktiviert: Rot (...
ab € 120,29* pro Stück
Induktive Näherungsschalter PNP / Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 30V 10mA IP67 Stecker, M8, 3-polig INS-200 Standard 2-SN (1 Angebot) Induktive Näherungsschalter, Typ=INS-M08-B02PS-T3, Alternative (Alias)=213177, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25...
ab € 26,75* pro Stück
ab € 130,03* pro Stück
FESTO Näherungsschalter M4 bündig DADG-D-F8-16/20 (2 Angebote) Näherungsschalter DADG-D-F8-16/20 Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-hal...
ab € 90,28* pro Stück
ab € 13,69* pro Stück
ab € 34,80* pro Stück
Otto Ganter
890-1100-SP3-M
ab € 263,81* pro Stück
Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-V1 (7 Angebote) Anschluss: 2-Draht Anwendungsspezifische Eigenschaften: Ventilstellungsrückmeldung Anwendungsspezifische Eigenschaften: erweiterter Temperaturbereich Anwendungsspezifische Eigenschaften: geeignet f...
ab € 112,54* pro Stück
BCS004K - Kapazitiver Sensor, Kabel, Schaltausgang programmierbar, PNP, bündig, (1 Angebot) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor, Kabel, Schaltausgang programmierbar, PNP, bündig, M30x1,5,Werkstoff Gehäuse PBT,IP66/IP64 am Kabelausgang,Bemessungsschaltabstand Sn [m...
ab € 112,88* pro Stück
ifm electronic
IN-2004-FRKG
ab € 52,41* pro Stück
ab € 61,66* pro Stück
ab € 51,46* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.