Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 107,54* pro Stück
Balluff
BESM08MI-NSC20B-BV03
ab € 49,73* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBT2RGH (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBT2RGHPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Deaktiviert: Rot (COL 1), Aktiviert: Grün (COL ...
ab € 107,64* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABTGWHQP (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABTGWHQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67 / IP69K, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x...
ab € 110,54* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2GGHQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABT2GGHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: Grün (COL 1), Aktiviert: Rot (...
ab € 107,21* pro Stück
Induktive Näherungsschalter PNP / Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 30V 10mA IP67 Stecker, M12, 3-polig INS-200 Standard 2-SN (1 Angebot) Induktive Näherungsschalter, Typ=INS-M12-B04PS-B3, Alternative (Alias)=213181, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25...
ab € 20,12* pro Stück
ab € 90,23* pro Stück
FESTO Näherungsschalter M4 bündig DADG-D-F8-25 (2 Angebote) Näherungsschalter DADG-D-F8-25 Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltig...
ab € 77,61* pro Stück
BALLUFF Halter für Induktiver M8-Sensor (1 Angebot) Zubehörtyp = Halter Zur Verwendung mit = Induktiver M8-Sensor Montagehalterungen. Montageklammern für den Einsatz mit Näherungssensoren von Balluf.
ab € 15,14* pro Stück
ab € 8,07* pro Stück
IFM IF5930 Induktiver Sensor M12x1 DC PNP S (10 Angebote) Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 1400 Hz
ab € 49,72* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-3A (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-3A Induktivsensor AE1/CP-3A Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC...
MD Micro Detectors
AE1/CP-3A
ab € 23,56* pro Stück
Otto Ganter
862-200-APV3-M
ab € 170,58* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 2kHz 36V 15mA 1mm IP65 / IP67 Stecker, M8 (8 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=IE5266, Alternative (Alias)=IEB3001-BPKG/AS, Betriebsspannung, max.=36 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfass...
ab € 56,97* pro Stück
BCS00U6 - Kapazitiver Sensor,Füllstandsensor, Kabel m. Steckverbinder, Schließer (7 Angebote) Balluff - Kapazitiver Sensor, DC 3-Draht: Kapazitiver Sensor,Füllstandsensor, Kabel mit Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, bündig, 40.0x10.0x40.0 mm,Werkstoff Gehäuse PBT,IP67,Bemessungsschaltabs...
ab € 35,96* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.