Dieser OsiSense XS zylindrische (M18 Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 8 mm, Schließer-Funktio...
Induktiver Kplus Sensor M18 x 1 Schaltabstand [Sn] = 15 mm [nb] Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle) Schließer DC PNP Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT Baulänge: 45 mm S...
Induktiver Kplus Sensor M18 x 1 Schaltabstand [Sn] = 8 mm [b] Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle) Schließer DC PNP Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT Baulänge: 60 mm Sch...
Induktiver Kplus Sensor M18 x 1 Schaltabstand [Sn] = 12 mm [nb] Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle) Schließer DC PNP Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT Baulänge: 60 mm S...
Induktiver Kplus Sensor M18 x 1 Schaltabstand [Sn] = 15 mm [nb] Korrekturfaktor 1 (einheitlicher Schaltabstand auf alle Metalle) Schließer DC PNP Max. Magentfeldfestigkeit: 300 mT Baulänge: 60 mm S...
Dieser OsiSense XS zylindrische (M8-Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 2,5 mm, Öffner-Funktion ...