OsiSense XS ? Einstellbare induktive Näherungsschalter. XS8-induktiver Näherungsschalter, Form E. Abmessungen 26x26x13 mm, Anschluss Kabel 10 m, Ausgang NO, Schaltabstand_mm 10/15. Die einstellbare...
Näherungsschalter SMTO-8E-PS-S-LED-24 Befestigung nicht im Lieferumfang; für T-Nut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Anschlussabgang längs; mit Schildträger; Stecker M8
Dieser OsiSense XS flache (40 x 40 x 40 x 15 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 15 mm, Öffner-Funktion und ist vorverkabelt (2m Kabel). Es hat eine Ve...
Näherungsschalter SMTSO-8E-PS-M12-LED-24 Befestigung nicht im Lieferumfang; für T-Nut; kontaktlos (Solid-state); schweißfeldfest; 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Anschlussabgang längs; mit Sc...
OsiSense XS ? Einstellbare induktive Näherungsschalter. XS8-induktiver Näherungsschalter, Form E. Abmessungen 26x26x13 mm, Anschluss Kabel 2 m, Ausgang NO, Schaltabstand_mm 10/15. Die einstellbaren...
Dieser OsiSense XS flache (26 x 26 x 13 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 15 mm, Öffner-Funktion NPN-Ausgang und ist vorverkabelt (2m Kabel). Es hat ...
Dieser OsiSense XS flache (40 x 40 x 40 x 15 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 15 mm, Öffner-Funktion NPN-Ausgang und einen M8-Stecker. Es hat eine V...