Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Meder MK02 Typ: MK02/1-1A66-500W mit Betätigung von oben. Kontakt: Schließer Schaltleistung: max. 10 W Schaltspannung: max. 180 V Schaltstrom: max. 0,5 A Tra...
Dieser OsiSense XS flache (26 x 26 x 13 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 10 mm, Öffner-Funktion NPN-Ausgang und einen M8-Stecker. Es hat eine Versor...
Näherungsschalter SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE in Nut einlegbar; für T-Nut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Öffner, PNP; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 7,5 m; Anschlussa...
Dieser OsiSense XS flache (26 x 26 x 13 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 10 mm, Öffner-Funktion und ist vorverkabelt (2m Kabel). Es hat eine Versorg...
Näherungsschalter SMTO-4U-NS-K-LED-24 Befestigung nicht im Lieferumfang; rund; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, NPN; Leitung Standard/schleppkettentauglich; 2,5 m; Anschlu...