Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTYGEQ (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTYGEQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Arbeitslampe: gelb, Betätigungsanzeige: grün, Betrie...
ab € 118,69* pro Stück
ab € 78,35* pro Stück
Balluff
BESM12MI-NSC40B-BV03
ab € 36,99* pro Stück
Induktiver Sensor AC/DC 2 x Schlies er (5 Angebote) Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar; 2 x Schließer; AC/DC; 7/8' Steckverbindung; IP 67; 2-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequenz 25 Hz AC ...
ab € 182,73* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBTRGHQ (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBTRGHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: keine Farbe, Aktiviert: Grün (...
ab € 117,76* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBTRGH (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBTRGHPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Deaktiviert: Rot (COL 1), Aktiviert: Grün (COL 2...
ab € 110,42* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABTXYHQ (2 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ABTXYHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Betriebsspannung 10..30 VDC, Bipolare - Scha...
ab € 117,31* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBT2FRGH (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBT2FRGHPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Deaktiviert: Rot (COL 1), Aktiviert: Grün (COL...
ab € 119,10* pro Stück
Induktive Näherungsschalter PNP / Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 800Hz 30V 10mA 2.5mm IP67 Kabel, 2 m INM-300 Miniature Extended (1 Angebot) Induktive Näherungsschalter, Typ=DCC 05 V 2.5 PSLK, Alternative (Alias)=204292, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-2...
di-soric
DCC 05 V 2.5 PSLK
ab € 132,87* pro Stück
ab € 118,43* pro Stück
FESTO SDBC-MSB-1L-NU-K-0.3-M8 Näherungssensor 1St. (2 Angebote) Näherungssensor SDBC-MSB-1L-NU-K-0.3-M8 Bauform=für Rundnut, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL)...
ab € 26,84* pro Stück
ab € 720,98* pro Stück
ab € 38,53* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AES/AP-3A (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AES/AP-3A Induktivsensor AES/AP-3A Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC...
MD Micro Detectors
AES/AP-3A
ab € 33,39* pro Stück
Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NCN3-F25-N4-V1 (7 Angebote) Anschluss: 2-Draht Anwendungsspezifische Eigenschaften: Ventilstellungsrückmeldung Anwendungsspezifische Eigenschaften: erweiterter Temperaturbereich Anwendungsspezifische Eigenschaften: geeignet f...
ab € 102,50* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.