Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 15 und 19 mm, Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59135-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer, Anschlussart...
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 8,5 und 11 mm, Als Sensor Typ: 59145-030 Kontaktart: Wechsler Kontaktbelastung: max. 5,0 W Schaltspannung: max. 175 ...
Induktiver Sensor M12 x 1 Schaltabstand: Sn = 4 mm [b] Schließer NPN Baulänge: 45 mm Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K Temperaturbereich: -40...85 °C Schaltfrequenz: 700 Hz M12-Steckverbindung