Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 15 und 19 mm, Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59135-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer, Anschlussart...
Induktiver Kplus Sensor M12 x 1 Sn = 8mm [nb] Schließer DC PNP Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -25...70 °C Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle M12-Steckverbindung
Mit fest eingestelltem Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 9 und 13,5 mm, Als Sensor Typ: 59145-010 Kontaktart: Schließer Kontaktbelastung: max. 10 W Schaltspannung: max. 200 ...
Induktiver Kplus Sensor M12 x 1 Sn = 3 mm [b] Schließer DC PNP Schutzart: IP68 Temperaturbereich: -25...70 °C Korrekturfaktor 1 auf alle Metalle M12-Steckverbindung
Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59135-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer, Anschlussart: Teflon-Leitung, 300 mm lang, Zulassung: UL. Ausführung als Schließer mit max. 200 VDC Schalts...