Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 112,85* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1.5kHz 30V 10mA 2mm IP67 Kabel, 2 m E2B (7 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2BM12KS02WPB12MOMI, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=17 mm, Erfassungsreichw...
ab € 12,54* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 218MM/4NO-5E0-S12 (12 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 4 mm Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) Schaltfrequenz: ...
ab € 35,49* pro Stück
XS6-Indu. Näher.sch. M30, L74mm, Messing, Sn 15mm, 12-48 V DC, M12 (14 Angebote) OsiSense XS ? Induktive Näherungsschalter mit erhöhtem Schaltabstand, runde Bauform. XS6-Indu.Näher.sch. Abmessungen M30 x 72,2 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang NO, Bündig ja, Schaltabstand_mm 15...
Schneider Electric
XS630B1PAM12
ab € 21,47* pro Stück
ab € 36,97* pro Stück
Balluff
BES 516-300-S166-S49
ab € 67,72* pro Stück
ab € 108,49* pro Stück
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK04-1A6 (2 Angebote) Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Standex-Meder MK04-1A66B-. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 180 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Transportstrom: max. 1,25 A,...
Standex Electronics
MK04-1A66B-1000W
ab € 2,22* pro Stück
Omron
E2E-S05S12-WC-B1 2M OMS
ab € 30,21* pro Stück
ab € 61,81* pro Stück
ab € 56,08* pro Stück
Näherungsschalter, Aufbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 180 V (DC), 0.5 A, MK04-1A6 (1 Angebot) Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Standex-Meder MK04-1A66B-. Kontakt: Schließer, Schaltleistung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 180 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Transportstrom: max. 1,25 A,...
Standex Electronics
MK04-1A66B-2000W
ab € 1.813,74* pro 400 Stück
SMT-8-SL-PS-LED-24-B Näherungsschalter (6 Angebote) Näherungsschalter SMT-8-SL-PS-LED-24-B in Nut einschiebbar; für T-Nut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Anschlussabgang; Stecker M8
ab € 33,49* pro Stück
ab € 43,08* pro Stück
Balluff
BES 516-3044-G-E4-C-S49-00,3
ab € 119,69* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.