Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Induktive Näherungsschalter PNP / Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 5kHz 30V 10mA 1.5mm IP67 Stecker, M8, 3-polig INM-300 Miniature Extended (1 Angebot) Induktive Näherungsschalter, Typ=DCC 05 V 1.5 PSK-TSL, Alternative (Alias)=210482, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min....
di-soric
DCC 05 V 1.5 PSK-TSL
ab € 61,11* pro Stück
ab € 118,27* pro Stück
FESTO SDBC-MSB-1L-PU-K-0.3-M8 Näherungssensor 1St. (2 Angebote) Näherungssensor SDBC-MSB-1L-PU-K-0.3-M8 Bauform=für Rundnut, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS-RL)...
ab € 27,06* pro Stück
ab € 11,01* pro Stück
ab € 18,30* pro Stück
MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-4F (2 Angebote) MD Micro Detectors Induktiver Sensor AE1/CP-4F Induktivsensor AE1/CP-4F Technische Daten: Anschluss (Sensoren): M8 · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Gehäusemateria...
MD Micro Detectors
AE1/CP-4F
ab € 25,00* pro Stück
1004700 - NI3-EH6,5K-Y1, Induktiver Sensor KEMA 02 ATEX 1090X (7 Angebote) 1004700 - NI3-EH6,5K-Y1 / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 glattes Rohr, 6,5 mm Durchmesser, Edelstahl, 1.4404 DC 2-Draht,...
ab € 32,80* pro Stück
ab € 55,55* pro Stück
ab € 26,12* pro Stück
BES0005 - Induktiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, Sn=4.00 mm, ni (5 Angebote) Balluff - Induktiver Sensor, DC 3/4-Draht: Induktiver Sensor, Steckverbinder, Schließer (NO), PNP, Sn=4.00 mm, nichtbündig, D06,5, Herst.Nr. BES0005-152836 - BES G06EB-PSC40F-S49G
ab € 46,01* pro Stück
ab € 84,65* pro Stück
ab € 55,75* pro Stück
ab € 90,82* pro Stück
ab € 23,52* pro Stück
ab € 68,00* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.