| |
|
| Artikel-Nr.: 102-150596-BP Herst.-Nr.: MZCL5012504 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Signal Construct MZCL5012504 LED-Lampe Rot 24 V/DC,24 V/AC 19000 mcd
LED-Spot Ø 50 mm mit Anschlussdrähten, 24 V AC/DC
Der Lampenaufbau ist kompatibel mit üblichen Halogenlampen des gleichen Ø. Lange Lebensdauer von ca. 6 Jahren Dauerbetrieb, erschütterungs- und schockfest.
Ausstattung: Gehäuse mit 12 ultrahellen LEDs und mit Anschlussdrähten (Enden 6 mm abisoliert).
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 50 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Herstellerfarbe: Rot · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 1.2 W · Lichtstärke I(V): 19000 mcd · Typ: MZCL5012504 · Weitere technische Daten: Eigenerwärmung: max. 40 °C · Litzenlänge: ca. 100 mm (Ø 0,5 mm²) · Gehäuse-Farbe: Weiß
Hinweis: Dieser LED-Spot eignet sich hervorragend zum Setzen von Lichtakzenten und Effekten. In der Lichtleistung entspricht er jedoch nicht exakt herkömmlichen Halogenlampen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Signal Construct | Lebensdauer: | 50000 h | Farbe: | rot | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtstärke I(V): | 19000 mcd | Abstrahlwinkel: | 50 ° | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Leistung: | 1.2 W | Typ: | MZCL5012504 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | LED-Lampe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| |