Multimeter-Typ = Hand Anzeigentyp = Digital AC Strom absolut Max. = 10A ac Kapazitätsmessung absolut Max. = 40mF Frequenz max. = 10MHz Messkategorie = CAT III, CAT IV Länge = 82mm Robustes Echt-Eff...
Ausschnitt-Höhe = 90mm Ausschnitt-Breite = 45mm Anzeigentyp = Digital Anzahl der Phasen = 3 Serie = DIRIS O-it Das optionale Socomec DIRIS-Modul verfügt über 3 Temperatureingänge, die an PT100- ode...
Stärken Funktioniert als Oszilloskop, Multimeter, Analysator, Recorder und zeigt die gespeicherten Daten direkt auf dem Bildschirm an. Sicherheit: echt gegeneinander und gegen Erde isolierte Kanäle...
Ausschnitt-Höhe = 42.5mm Ausschnitt-Breite = 54mm Anzahl der Phasen = 3 Serie = DIRIS Digiware S Die Stromerfassungsmodule der Socomec DIRIS Digiware S-Serie verfügen über 3 integrierte Stromsensor...
Stärken Funktioniert als Oszilloskop, Multimeter, Analysator, Recorder und zeigt die gespeicherten Daten direkt auf dem Bildschirm an. Sicherheit: echt gegeneinander und gegen Erde isolierte Kanäle...
Zur Verwendung mit = Serie DIRIS Digiware USB-Anschlusskabel DIRIS Digiware. Die Serie DIRIS Digiware ist eine Reihe von innovativen Technologieprodukten, die die Art und Weise, wie Sie messen, rev...
Anzeigentyp = LCD Tiefe = 70mm Temperatur min. = -10°C Temperatur max. = +55°C Messgerätetyp = Elektrisch Serie = DIRIS A14 Multifunktionsmessgerät DIRIS A14. DIRIS A14 ist ein modulares Multifunkt...
Das Modell MSO7024 ist ein 200MHz 4 Kanal Digital Oszilloskop mit 10 GS/sec/Kanal Sample Rate und mit herausragenden Eigenschaften wie beispielsweise einer sehr großen Speichertiefe bis 500 Mpts. A...
Ausschnitt-Höhe = 90mm Ausschnitt-Breite = 55mm Anzeigentyp = Digital Anzahl der Phasen = 3 Serie = DIRIS O-m Das optionale Socomec DIRIS-Modul bietet einen zweiten RS485-Modbus-Kommunikationsansch...