GW Instek PCS1000I | Präzisions-Shunt-Messwiderstände von 0,001 Ω, 0,01 Ω, 0,1 Ω, 1 Ω, 10 Ω für fünf Strom-Messbereiche von 300 A, 30 A, 3 A, 300 mA und 30 mA mit integriertem Strom-/Spannungs-Mess...
Gossen Metrawatt Z109A | 10 Sicherungen FF 16A / 600V (50kA) Ø 6,3 mm x L 32 mm für Multimeter. Gossen Metrawatt Z109A | 10 Sicherungen FF 16A / 600V (50kA) Ø 6,3 mm x L 32 mm für Multimeter.
Gossen Z109I | 10 Stk. Ersatz-Sicherungen für Gossen Metrawatt Multimeter METRAport 32S, XS. Typ: T träge Wert: 16A / 500V (1,5kA) Bauform: Ø 6,3 mm x L 32 mm
Sicherungen für Multimeter. Sicherungs-Einsatz FF 1,6A / 700 V AC. . Zur Verwendung in den folgenden Geräten:METRAHIT ONE PlusMETRAHIT 2METRAHIT WORLDMETRAHIT 2AMETRAHIT T-COM (Plus)METRAmax 12METR...
Hersteller: UNI-T Verwendeten Displays-Art: LCD Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1 Standardausstattung: Messkabel;Tropfensonde Typ K Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);ma...