Multifunktionsrelais, 0054052, DOLD Das 0054052 ist ein Multifunktionsrelais mit zeitabhängiger Steuerung für Industrie- und Bahnanwendungen. Features * Mit Zeitunterbrechung / Zeitadditionseingang...
Multifunktionsrelais, 0056618, DOLD Das 0056618 ist ein Multifunktionsrelais mit zeitabhängiger Steuerung für Industrie- und Bahnanwendungen. Features * Mit Zeitunterbrechung / Zeitadditionseingang...
Stern-Dreieck-Relais Umschlagzeit 50..60 ms, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 2 Schließer für 6 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,05 s - 20 min, Versorgungsspannung: 24 ...240 V AC(...
Zeitrelais, impulsbeginnend asymmetrischer Taktgeber, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 12..240 V...
Versorgungsspannung = 24 V dc, 24 → 240V ac Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Asymmetrischer Recycler mit Impulsstart Zeitbereich = 0.1 s → 100h Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl ...
Multifunktionsrelais, 0062073, DOLD Das 0062073 ist das ideale Zeitrelais für Zeitsteuerungsfunktionen in der Industrie und vereint zwei separat konfigurierbare Multifunktions-Zeitrelais in einem n...
Taktgeber-asymmetrisch für DIN-Schiene, 22,5 mm breit, 4 Programme: wahlweise impuls- oder pausebeginnend mit oder ohne Startkontakt B1, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, 8 Zeit...
Versorgungsspannung = 24 V dc, 24 → 240V ac Montage Typ = DIN-Schienen Anzahl der Zeitfunktionen = Asymmetrischer Recycler mit Impulsstart Zeitbereich = 0.1 s → 100h Anzahl der Kontakte = 2 Anzahl ...
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über die Zeitfunktion Ansprechverzögerung, die au...