Multifunktionszeitrelais DMC DMC ist ein Mikrokontroller-gesteuertes Zeitrelais mit allen gängigen Funktionen und Zeitbereichen in einem Gerät. 16 Funktionen 16 Zeitbereiche
Zeit, min.: 0.1 s Produktpalette: L Versorgungsspannung, max.: 230 V Timer-Ausgang: 1 Umschaltrelais Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e) Nennstrom: 8 A Zeit, max.: 100 h Verbindung / Anschluss: Sc...
1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2300W*. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen. Insb...
Digital einstellbares Multifunktions-Zeitrelais mit Display und Bluetooth mit der Eltako Connect-App. Mit 18 Funktionen. 1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC und DX, 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühl...
Power MOSFET mit nahezu unbegrenzter Anzahl von Schaltungen bis 400W. Automatische Lampenerkennung. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Dimmen auf Mindesthelligkeit und Maximalhelligkeit sowie soft ein/...
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 1 Wechsler, 13 Funktionen 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) AC/DC 12-240 V bei AC 50/60 Hz mit LED Federzuganschluss (Push-In) Zeitrelais SIRIU...
Zelio Time. Dieses Zeitrelais ist für den Fronteinbau in Gehäusen oder Schaltschränken vorgesehen, bei denen Anwender über einen großen Regler die Zeit jederzeit und einfach einstellen können. Dazu...
Zeitrelais, Einschaltwischer, für DIN-Schiene, 17.5 mm breit, mit 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Zeitbereich: 0,1 s - 24 h, Versorgungsspannung: 24..240 V AC(50/60 Hz) / DC, ...
Zeitrelais, Multifunktion mit lackierter Flachbaugruppe 2 Wechsler, 13 Funktionen zwangsgeführte Relais-Kontakte AC/DC 24...240 V bei AC 50/60 Hz 7 Zeitbereiche (0,05 s...100 h) mit LED Federzugans...