MS-Polymer Klebstoff als Hilfsmittel der Bauchemie
Die Kleb- und Dichtstoffe auf MS-Polymer-Basis sind in vielen industriellen und handwerklichen Bereichen als wichtige Elemente der
Bauchemie bewährt. Ihr Einsatz erfolgt ohne
Primer oder Haftvermittler. Die MS-Polymer Klebstoffe zeichnen sich durch ihre ausgeglichenen Eigenschaften aus. Sie sind mit den meisten lösemittelhaltigen und lösemittelfreien
Lacken überstreichbar.
Der MS-Polymer Klebstoff ohne Primer
Die MS-Polymere sind die Basis für eine der am häufigsten eingesetzten
Kleb- und Dichtstoffe. Es sind Polymere mit feuchtigkeitsvernetzenden modifizierten Silangruppen. Sie verbinden die Eigenschaften von PU-Klebstoffen und Dichtstoffen auf Silikonbasis. Der Klebstoff kann gleichermaßen als elastischer Dichtstoff wirken.
Die Eigenschaften der MS-Polymer Kleb- und Dichtstoffe sind
- Beständigkeit bei tiefen Temperaturen, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen,
- mit den meisten Lacken überziehbar,
- elektro-isolierende Wirkung,
- auf Dauer frei von Verfärbungen und
- Haftung ohne Primer.
Die MS-Polymer Klebstoffe sind nicht säurebeständig und neigen zur Wasseraufnahme. Ihre Einsatzbereiche erstrecken sich von der Automobilfertigung, Klimatechnik, Solaranlagen, Windkrafttechnik, Schiffsbau, Apparatebau und bis zu Kühlanlagen. Die MS-Polymere werden in diesen Bereichen als elastische Klebstoffe, Dichtstoffe, für den Verguss oder als gummiartige Beschichtung verwendet.
Eigenschaften der MS-Polymere vergleichen
Die MS-Polymer Klebstoffe sind durch folgende Eigenschaften charakterisiert und untereinander, wie auch mit anderen Kleb- und Dichtstoffen, vergleichbar:
- Volumenänderung,
- Rückstellungsvermögen und
- Standfestigkeit.
Die Volumenänderung des Klebstoffes ist als Schwund oder Zunahme definiert. Wenn der flüssige Anteil des Klebers verdunstet, so verliert er an Volumen. Diesem Volumenschwund steht die Zunahme gegenüber. Der Kleb- und Dichtstoff erhöht sein Volumen indem er beispielsweise Kohlenstoffdioxid bildet.
Das Rückstellungsvermögen ist die Fähigkeit des MS-Polymers nach der Dehnung oder Stauchung seine ursprüngliche Form wieder zu erreichen. Jeder Kleb- und Dichtstoff, der auf Polymeren basiert, kann sich elastisch oder plastisch verhalten. Auch Mischformen mit plastoelastischen und elastoplastischen Eigenschaften sind erhältlich.
Die Standfestigkeit eines Kleb- und Dichtstoffes kennzeichnet seine Fähigkeit, während des Abbindens seine Form nicht zu verlieren. Insbesondere in der Senkrechten.