| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3122910-BP Herst.-Nr.: MRS25/47K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Thomsen MRS25/47K Metallschicht-Widerstand 47 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W · Industrieware: Ja · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart, Details (Bauteile): Ammopack · Widerstandswert (Widerstand): 47 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 2.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 2.5 mm | Marke: | Thomsen | Industrieware: | Ja | Verpackungsart, Details (Bauteile): | Ammopack | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0207 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | MRS25/47K | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.6 W | Temperatur-Koeffizient: | 50 ppm | Toleranz (Plus/Minus): | 1 % | Widerstandswert (Widerstand): | 47 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thomsen, MRS25/47K, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand |
| | |
| |