Motorschutzrelais, 12140441, Weg Motorschutzrelais 0,28 - 0,4A für CWB9 - CWB38. Schutzrelais für Elektromotoren bis zu 840A. Wird direkt an die Schütze oder an einen individuellen Sockel montiert.
Überwachungsrelais Funktionen: Temperaturüberwachung der Motorwicklung (max. 6 PTC) mit Fehlerspeicher für Temperaturfühler nach DIN 44081/Testfunktion mit integrierter Test- bzw. Reset-Taste/Grund...
Motorschutzrelais, 12450892, Weg Motorschutzrelais 0,28 - 0,4A RW17-1D3-D004. Schutzrelais für Elektromotoren bis zu 840A. Wird direkt an die Schütze oder an einen individuellen Sockel montiert.
Motorschutzrelais, 12140442, Weg Motorschutzrelais 0,4 - 0,63A für CWB9 - CWB38. Schutzrelais für Elektromotoren bis zu 840A. Wird direkt an die Schütze oder an einen individuellen Sockel montiert.
Motorschutzrelais 0,06 -75 kW Thermische Überlastrelais TeSys LRD sind äußerst zuverlässig und decken den gesamten Motorenbereich bis 150 A ab. Sie verfügen über eine manuell -automatische Rücksetz...