Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: eurolub motorimprägnierung
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Motorimprägnierung

  Motorimprägnierung  (1 Angebot unter 27.397.784 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Motorimprägnierung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Motorimprägnierung"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Motorimprägnierung (1 Angebot) 
Anwendung: Nach der Motorwäsche den Motorblock und Motorinnenraum mit EUROLUB Motorimprägnierung einsprühen. Eine Behandlung des noch nassen Motorraums ist möglich. Bei Türholmen wird ein Nachpolie...
EUROLUB
000569
ab € 15,75*
pro 1.000 Milliliter
 
 Flasche
Weitere Informationen zum Thema Motorimprägnierung
^

Die Motorimprägnierung wirkt wie ein Pflegeprodukt für den Motorraum

Für den Korrosionsschutz des Motorraumes ist die Motorimprägnierung empfehlenswert. Sie wirkt wasserabweisend und schützt metallische Oberflächen im und am Fahrzeug.

Imprägnierung unter der Motorhaube

Auf metallischen Bauteilen können in Kontakt mit Wasser korrosive Bereiche entstehen. Dieser Vorgang wird durch Verschmutzung, Witterung und Hitze begünstigt. Für den langfristigen Erhalt des Fahrzeuges und seiner Leistungsfähigkeit ist die Imprägnierung des Motorraumes daher empfehlenswert, denn die Motorimprägnierung, als Spezialprodukt der Autochemie, wirkt vorbeugend. Als feine Schicht wird das Mittel durch Besprühen des Motorraumes aufgetragen, es schützt die metallischen Oberflächen im Anschluss vor Feuchtigkeit. Die Motorimprägnierung wirkt also hydrophob, weist Wasser und Feuchtigkeit ab.
Mit einer Motorimprägnierung können
  • Fahrzeuge, Motorräder und Fahrräder,
  • durch Feuchtigkeit gefährdete Metallbauteile und
  • die Fahrzeugtüren
vor Korrosion geschützt und dauerhaft in ihrer Funktionstüchtigkeit bewahrt werden. Die Motorimprägnierung ist ein typisches Pflegemittel in Werkstätten und bei der Autowäsche.

Weitere Produkte, die Motoren, Kraftfahrzeuge und Bauteile schützen

Für das Fahrzeug sind eine Vielzahl professioneller Produkte erhältlich, die
  • die Fahrzeugtechnik unterstützen,
  • das Fahrzeug für besondere Anforderungen rüsten,
  • bei der Reparatur und Wartung helfen,
  • den Innenraum pflegen und
  • den Glanz des Autolackes erhalten.
Die Fahrzeugtechnik, wie Motor und Getriebe, können in ihrer Leistung und Zuverlässigkeit unterstützt werden. Hierfür eignen sich Additive zur Rußeindämmung oder Cetanzahlverbesserung bei Dieselmotoren. Die Scheibenenteiser sorgen für freie Sicht, die besonders bei frostigen Temperaturen wichtig ist. Die Rostlöser und - umwandler entfernen den Rost. Mit einem Kunststoffpflegemittel kann der Kunststoff im Innenraum zu seiner ursprünglichen Frische aufgearbeitet werden. Und auch für den Autolack stehen zahlreiche professionelle Pflegemittel bereit, mit denen auch die Fahrzeughülle poliert und veredelt werden kann.

Tipps für die Auswahl der Motorimprägnierung

Die Motorimprägnierung ist für die Anforderungen in der Autopflege und -aufbereitung entwickelt worden und findet in diesen Bereichen ihre Anwendung. Vor dem Einsatz dieser Autochemie sollten das Sicherheitsdatenblatt und alle Hinweise des Herstellers berücksichtig werden. Einige Materialien, wie Gummi oder Kunststoffe, können empfindlich auf die Motorimprägnierung reagieren und sind gegebenenfalls abzukleben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.