3er Pack Weyer Auspuff-Montagepaste 20150 150g/je Pack Auspuff-Montagepaste. Für die schnelle Montage von Schalldämpfern und Auspuffrohren. Dichtet Verbindungsstellen gasdicht und dauerhaft. Verhin...
kupferbasierte Anti-Seize-Paste für alle statischen Befestigungselemente und Mechanismen · ein Montage- und Anti-Seize-Schmierstoff, der Aufnahme und Festfressen selbst bei nassen, schmutzigen und ...
Temperaturbereich: -40°C bis max. +200°C (nach Abdampfen des enthaltenen Öls bis max. +1400°C) Einsatzbereich: Hochtemperaturpaste für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen...
Kurzbeschreibung Hochleistungsschmierstoff für Montage- und Wartungsarbeiten Vorteile • Verbindungen werden dicht abgeschlossen • Erleichtert das Gewindeschneiden und Bohren • Gewährleistet einwand...
Beschreibung:Leistungsstarke Wolframdisulfid-Paste für extreme Beanspruchungen. Haftet auch auf scheinbar glatten Oberflächen. Verhindert durch Auftragen an Lagern und Gleitführungen Einlaufschäden...
SDS Bohrer- und Meißelfett ist ein spezielles Schmiermittel, um den Verschleiß an Bohr- und Meißelhämmern zu minimieren. Vor jeder Bohr- oder Meißel-Arbeit den Schaft kurz in die 75g Dose mit dem F...