UHU ALLESKLEBER flinke flasche. Nachfüllbar. Mit einzigartigem Drehklebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben, in der weichen, handlichen Kunststoff-Flasche. Produktverwendung: Universal. Ausw...
Einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff, einsetzbar bei saugenden und nichtsaugenden Klebeflächen im Innen- und Außenbereich. Einsatzbereich: Klebeflächen von Metall, Glas, Stein, Beton, Putz, Fliese...
UHU POLY MAX Montagekleber Sofort Power transparent ist ein universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit sehr hoher Anfangshaftung...
pastöser 1K-PUR-Klebstoff mit sehr kurzen Presszeiten ab 9 Minuten · hohe Endfestigkeit · wasserfest nach DIN EN 204/ D4 · zum Verkleben von Holz- und Holzwerkstoffen sowie vieler anderer Materiali...
Teroson MS 939 Montagekleber Polymer Kleb- und Dichtstoff für flexible Montageanwendungen 1K Teroson® MS 939 1K Montageklebstoff Der 1K Polymer Kleb- und Dichtstoff Teroson® MS 939 ist spritzbar un...
UHU POLY MAX Montagekleber Sofort Power transparent ist ein universeller, hochwertiger und glasklarer Montageklebstoff und Dichtstoff auf Basis UHU Polymer-Technologie mit sehr hoher Anfangshaftung...
für innen und außen · hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit · witterungs- und alterungsbeständig · flexible Verklebung · abdichtend gegen Feuchtigkeit · für saugende und nicht-saugende Klebeflächen...
UHU Montagekleber Universal, lösemittelfrei, 200 g Tube für den Innen- und Außenbereich, sehr hohe Anhaftungskraft (130 kg pro qm), hohe Endfestigkeit, überstreichbar, mit wiederverschließbarer Tül...
Stic Klebestift ohne Lösungsmittel Einfach - sauber - sparsam Gute Soforthaftung Schutz vor Austrocknung durch Schraubkappe Der bequeme und saubere Klebestift ohne Lösungsmittel ist durch die einzi...
Der bequeme und saubere Klebestift ohne Lösungsmittel ist durch die einzigartige Schraubkappe vor Austrocknung geschützt. Klebt schnell, fest und dauerhaft. Sparsam. Leicht verstreichbar. Mit guter...
universeller Klebstoff-Entferner · geeignet für das Entfernen von Klebstoffresten und Aufklebern, entfernt selbst Sekundenkleber (abhängig vom Untergrund), Alleskleber, Kraftkleber und sogar gegen ...
Universalkleber (Büro, Basteln) Pattex® Kleben statt Bohren. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: Für fast alle Materialien. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Behälterart/-inhalt: Kunststofftub...
sehr schneller 1K-PU-Montageklebstoff für Innen- und Außenanwendungen DIN EN 204 D4 · für Kombinationsverklebungen von saugenden und nicht saugenden Materialien und saugenden Flächen untereinander ...
Klebstoff (Baumaterial, nicht klassifiziert) @Pattex Montagekleber Spezial Transparent. Für innen und außen. Geeignet für Glas, Spiegel, Metall und andere nicht-saugende Materialien. Alterungs-, wi...
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PIPETTE. Extrem starker Sekundenkleber- fließt in kleinste Ecken und Spalten. Die feine Dosierspitze ermöglicht ein punktgenaues Dosieren. Standsicherer Container. S...