Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb
Alle Kategorien --- Suche „Monitor“

Suche nach „Monitor“ (1.312 Treffer unter 3.930.646 Artikeln) | Infos zum Thema finden Sie am Ende dieser Seite


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: von bis    

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   ..   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   ..   88   vorwärts
Übersicht
% ^v BildArtikel ^vHersteller/-Nr. ^vPreis ^v
zurück
100%CAMOS TFT FARBDISPLAYMODUL 15" LM-1510
Camos
k.A.
€ 545,38*
1 Angebot
100%CAMOS TFT FARBDISPLAYMODUL 17" LM-1700
Camos
k.A.
€ 587,40*
1 Angebot
100%1529L 15IN ANA/DIG APR 322CD/Q
Tyco
E817828
ab € 508,92*
3 Angebote
100%1529L AccuTouch TallStand
Tyco
E582772
ab € 519,98*
3 Angebote
100%CAMOS TFT FARBDISPLAYMODUL 19" LM-1900
Camos
k.A.
€ 713,45*
1 Angebot
100%CAMOS TFT FARBDISPLAYMODUL 8,4" LM-840
Camos
k.A.
€ 293,28*
1 Angebot
100%EMTEC 22" TFT M22W1
Emtec
k.A.
€ 167,23*
1 Angebot
100%1537L 15 Accutouch IP65
Tyco
E788823
ab € 617,39*
2 Angebote
100%1537L Rearmount
Tyco
E103208
ab € 460,63*
3 Angebote
100%1567L 15IN SERIAL ACCUTOUCH
Tyco
E888901
ab € 748,23*
3 Angebote
100%1715L 17IN ANA 4501 230CD/QM
Tyco
E537168
ab € 475,73*
3 Angebote
100%LACIE 21.3 INCHLCD M321 MONITOR 1600X1200 500:1
LaCie
130736
ab € 802,96*
2 Angebote
100%HANNS-G 28" TFT HG281DP
HannsG
k.A.
ab € 441,34*
3 Angebote
100%LACIE 25.5 INCH LCD 526 MONITOR 1920X1200 800:1
LaCie
130764
ab € 1.149,28*
2 Angebote
100%I-INC 19" TFT CY199DP
HannsG
k.A.
ab € 126,18*
2 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   ..   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   ..   88   vorwärts
Weitere interessante Funktionalitäten für Ihre Produktauswahl:  
Zum Seitenanfang

Mehr als ein viereckiger Kasten!

Ein Monitor - auch Bildschirm genannt - gehört ebenso zu unserem Geschäftsleben wie der Computer bzw. das Notebook. Er ist für die Datendarstellung zuständig, denn er erhält Daten wie Bilder oder Text von der Grafikkarte und macht diese sichtbar. Man unterscheidet grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Monitoren: CRT und TFT.

CRT Monitor

Ein CRT (Cathode Ray Tube) Monitor - auch als Röhrenmonitor bekannt - arbeitet auf Basis einer Kathodenstrahlröhre. Die bedeutendsten Vorteile sind seine lange Haltbarkeit auf Grund seiner Unempfindlichkeit, der gute Blickwinkel, die gute Farbtreue sowie der Preisvorteil gegenüber neueren Technologien. Nachteilig wirkt sich aus, dass der CRT Monitor sehr groß, schwer und damit sperrig ist und dass er relativ viel Wärme abgibt. Außerdem flimmern vor allem ältere Modelle und reagieren auf externe Störfelder wie laufende Motoren.

TFT Monitor

Der TFT (Thin Film Transistor) Monitor ist eine Form der Flachbildschirme, welche die CRT-Monitore immer mehr verdrängen. Das liegt zum einen an den zahlreichen Vorteilen, die der TFT bietet, und zum anderen an den Preissturz in den letzten Jahren. Die wesentlichen Vorzüge des TFT Monitors sind seine Form (er ist sehr flach und leicht), die Energie sparende Arbeitsweise und die Bildqualität, die kaum Verzerrungen zulässt. Auf der anderen Seite ist diese Form von Monitor weniger robust und somit empfindlicher, seine Bildqualität ist abhängig vom Blickwinkel und teilweise kommt es zu Farbabweichungen.

Zwei auf einem Streich!

Sie kennen sicher die Situation: Sie arbeiten gleichzeitig an mehreren Programmen wie Tabellenkalkulation und Textverarbeitung, haben dazu noch mehrere Internet-Seiten geöffnet und blicken durch den Fenster-Dschungel am unteren Bildschirmrand nicht mehr durch. Die Lösung: ein zweiter Monitor! Dieser vergrößert die sichtbare Arbeitsfläche und sorgt so für ein angenehmeres Arbeiten. Achten Sie bitte darauf, zwei gleiche Monitorarten zu verwenden, da der Wechsel von einem flimmernden zu einem nicht flimmernden Bildschirm Kopfschmerzen hervorrufen kann. Gleiches gilt für Größe, Auflösung und Einstellungen wie Farbe, Helligkeit und Kontrast. Ein möglichst kleiner Rahmen des Monitors verhindert, dass das Bild zu stark getrennt wird.

Das passende Zubehör

Für die optimale Befestigung eines Monitors verwenden Sie entweder einen Monitorarm oder einen Monitorträger bzw. -ständer. Ein Bildschirmfilter dient der Kontrastverbesserung, während Sie mit einem Bildschirmreiniger für einen klaren Durchblick sorgen.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG