Rabitzzange Anwendung Zum Verdrillen und Abkneifen von Draht oder zum Ausziehen von Nägeln. Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Zange geschwärzt • Kopf poliert • dauerhaft scharfe, indu...
in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche Spezial-Werkzeugstahl
25 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen, gleich großen Monierzangen · schlanke Form zum Binden tiefliegender Eisen · zum Verdrillen und Abschneiden des Drahtes in einem Arbeitsgang · Schneiden ...
Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A, Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC, Für mittelharten Draht 1,6 mm, Köpfe gesch...
ProduktbeschreibungDIN ISO 9242, Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen (DBGM), geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie, induktiv gehärtete Schneiden für hohe...
Monierzange (Rabitzzange/Flechtzange) Ausführung: DIN ISO 9242, aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (61 HRC), Zange schwarz atramenti...
Beschreibung: Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC). Diese Zangen werden auch als Rabitzzangen, Flechterzangen oder...
Rabitz-Monierzange Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden von Drähten in einem Arbeitsgang Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle Schneiden zusät...
50 00 210 Kneifzange Für härteste Beanspruchung. Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt. Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung. Schneidenhärte ca. 60 HRC. - ...
Merkmale: für Profi/Hobby-Handwerker schmale, runde Kopfform guter Zugriff in allen Arbeitsbereichen massive Ausführung hohe Stabilität durch große Auflagefläche im Scharnier aus Spezialstahl gesch...
Rabitzzange Anwendung Zum Verdrillen und Abkneifen von Draht oder zum Ausziehen von Nägeln. Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Zange geschwärzt • Kopf poliert • dauerhaft scharfe, indu...