Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Mobile Klimageräte

  Mobile Klimageräte bei Mercateo online kaufen (61 Angebote unter 24.459.830 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „mobiles klimagerät“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mobile Klimageräte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mobile Klimageräte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2010 E (1 Angebot) 
Monoblock-Klimagerät PAC 2010 E Das Klimagerät PAC 2010 E mit einer maximalen Kühlkapazität von 2,1 kW (7.200 Btu) bei einer maximalen Luftleistung von 320 m³/h. Ideal zum Kühlen, Entfeuchten und V...
Trotec
1210002006
€ 353,19*
pro Stück
 
 Stück
Remko mobiles Raumklimagerät RKL 360 ECO 3,5 kW EEF:A R290 Schlauch 1500mm silber (3 Angebote) 
Remko mobiles Raumklimagerät RKL 360 ECO 3,5 kW EEF:A R290 Schlauch 1500mm silber
k.A.
1616361
ab € 579,10*
pro Stück
 
 Stück
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2600 X (1 Angebot) 
Lokales Klimagerät PAC 2600 X Das Komfort-Klimagerät PAC 2600 X überzeugt nicht nur mit einer max. Kühlkapazität von 2,6 kW (9.000 Btu), sondern es verfügt darüberhinaus über eine Belüftungs- und E...
Trotec
1210002020
€ 401,51*
pro Stück
 
 Stück
COMFEE MPD1-12CRN7 Klimagerät 3500W EEK:A (2 Angebote) 
Mobiles Klimagerät - Geeignet für Räume bis ca. 41m² / 102,5m³ · Komfort durch wählbaren Betriebsmodus: Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren · Bequeme Regulierung des Raumklimas mit der Fernbedienung ·...
Comfee
10000635
ab € 350,50*
pro Stück
 
 Stück
DOMO
DO324A
ab € 533,56*
pro Stück
 
 Paket
Midea
10000637
ab € 388,43*
pro Stück
 
 Stück
Klimagerät mobil, R290 nur kühlen, 2,05kW AM 21 KP (1 Angebot) 
Klimagerät mobil, R290 nur kühlen, 2,05kW AM 21 KPMonoblock Klimagerät zur Innenaufstellung mit Entfeuchtungsfunktion und 3 Lüfterstufen. Zur Klimatisierung von Büro- oder Privaträumen. Das im Kühl...
Swegon
2611143
ab € 287,81*
pro Stück
 
 Stück
Tristar AC-5477 Klimagerät (2 Angebote) 
Das mobile Klimagerät Tristar kann überall dort benutzt werden, wo eine Kühlung benötigt wird. Das kompakte und gut konzeptionierte Klimagerät ist leicht transportabel und benötigt nur wenig Staura...
Tristar
AC-5477
ab € 274,62*
pro Stück
 
 Stück
AirBlue GAM 12 HP Eco - mobiles Klimagerät mit Heizfunktion (1 Angebot) 
AirBlue GAM 12 HP Eco - mobiles Klimagerät mit Heizfunktion Natürliches und umweltfreundliches Kältemittel R290 Entfeuchtungsfunktion Wärmepumpenfunktion Timerfunktion Hohe Mobilität durch Lenkroll...
AirBlue
2611318
ab € 943,25*
pro Stück
 
 Stück
Trotec Klimagerät PAC 3500 (1 Angebot) 
Prima Klima für Wohnung, Werkstatt und Büro mit der PAC 3500! Das Raumklimagerät PAC 3500 kühlt nicht nur Raumluft, er arbeitet zusätzlich noch als leistungsstarker Luftentfeuchter. Dadurch werden ...
Trotec
1210002101
€ 663,10*
pro Stück
 
 Stück
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 2010 SH | Mobile Klimaanlage (1 Angebot) 
Lokales Klimagerät PAC 2010 SH 4-in-1-Klimagerät: sorgt durch Kühlung, Beheizung, Ventilation und Entfeuchtung für angenehmes Raumklima bei jeder Wetterlage Abkühlung im Sommer, Wohlfühlwärme im Wi...
Trotec
1210002013
€ 313,73*
pro Stück
 
 Stück
Tristar AC-5562 Klimagerät (1 Angebot) 
Mit der mobilen Klimaanlage Tristar AC-5562 haben Sie das ganze Jahr über ein angenehmes Raumklima daheim. Dieses energieeffiziente Klimagerät kühlt nicht nur, sondern verfügt auch über eine Heizfu...
Tristar
AC-5562
ab € 385,25*
pro Stück
 
 Stück
AirBlue GAM 13 Eco -mobiles Klimagerät, Energieefizienzklasse A (1 Angebot) 
AirBlue GAM 13 Eco -mobiles Klimagerät, Energieefizienzklasse A Natürliches und Umweltfreundliches Kältemittel R290 Entfeuchtungsfunktion Lüftungsfunktion 3 Lüfterstufen Automatikfunktion IR-Fernbe...
AirBlue
2611319
ab € 903,46*
pro Stück
 
 Stück
TROTEC Lokales Klimagerät PAC 3500 SH | Mobile Klimaanlage (1 Angebot) 
Lokales Klimagerät PAC 3500 SH 4-in-1-Klimagerät: Kühlung, Beheizung, Ventilation, Luftentfeuchtung – für 365 Tage Wohlfühlklima Erfrischende Kühle im Sommer, wohlige Wärme im Winter Mal ist es vie...
Trotec
1210002104
€ 706,42*
pro Stück
 
 Stück
Trotec Lokales Klimagerät PAC 3550 PRO (1 Angebot) 
So schön die warme Sommerzeit auch ist, der Klimawandel lässt die Temperaturen von Jahr zu Jahr steigen. Was einen im Urlaub freut, wird in den eigenen vier Wänden zur körperlichen Belastung. Bleib...
Trotec
1210002110
€ 683,10*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mobile Klimageräte
^

Mobile Klimageräte

Ein mobiles Klimagerät bietet zunächst einen großen Vorteil gegenüber einem Splitklimagerät, es kann einfach in jeder beliebigen Ecke des Büroraumes aufgestellt und in Betrieb genommen werden. Soll die Wärme dauerhaft aus dem Raum geführt werden, muss der Abluftschlauch lang genug sein.  Darin liegt auch gleich der Nachteil des mobilen Klimagerätes. Die warme Luft muss bei diesem Gerät über einen Schlauch aus dem Raum abgeführt werden.
Meist stehen mobile Klimageräte zwar auf Rollen und können somit leicht transportiert werden, aber Sie sollten beim Einsatz von mobilen Klimageräten immer bedenken, dass die warme Luft z. B. durch ein angekipptes Fenster abgeleitet werden muss. Durch das geöffnete Fenster strömt wiederum warme Luft von außen in den Raum hinein, was zur Folge hat, dass das Klimagerät ständig auf Hochtouren läuft und somit wertvolle Energie verschwendet.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Mobile Klimageräte, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.