2066591.2, Für kontinuierlichen Luftbedarf - kompakt und mobil, ideal für Montage- oder Baustellen-Einsätze. Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ...
2066192.2, Für kontinuierlichen Luftbedarf - optimal für mobile Einsätze in Werkhallen. Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpause...
2066193, Für kontinuierlichen Luftbedarf - optimal für mobile Einsätze in Werkhallen. Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen ...
2066294, Für kontinuierlichen Luftbedarf - stationäres Modell mit horizontalem Behälter für großen Druckluftbedarf. Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dau...
2066194, Für kontinuierlichen Luftbedarf - optimal für mobile Einsätze in Werkhallen. Genauso mobil und kompakt wie Kolbenkompressoren, aber mit dem großen Vorteil dauerhaft ganz ohne Abkühlpausen ...
2024852KK, Stationäre Kompressoren mit stehendem oder liegendem Behälter, für einen Betriebsdruck über 10 bar, Das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat ermöglicht eine sehr nied...
2022780, Für die professionelle und industrielle Anwendung, bei der eine ruhige Arbeitsumgebung benötigt wird, Äußerst leise durch schallgedämmtes Gehäuse und zusätzlichen Schalldämpfer am Ansaugfi...
2022850, Für die professionelle und industrielle Anwendung, bei der eine ruhige Arbeitsumgebung benötigt wird, Äußerst leise durch schallgedämmtes Gehäuse und zusätzlichen Schalldämpfer am Ansaugfi...
2022790, Für die professionelle und industrielle Anwendung, bei der eine ruhige Arbeitsumgebung benötigt wird, Äußerst leise durch schallgedämmtes Gehäuse und zusätzlichen Schalldämpfer am Ansaugfi...
Mit einem leistungsstarken Kompressor (230 V Wechselstrom) sowie einer thermoelektrischen Kühleinheit (12 V Gleichstrom) kann die MB40 im Kompressormodus auch bei hohen Umgebungstemperaturen auf -1...
AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!. - Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompakt...
Aircraft 2001221 Kolbenkompressor HANDY SILENCE 221 OF E Ölfreier, sehr laufruhiger Kompressor für den mobilen Einsatz Kleiner tragbarer Kompressor mit kompakter Bauform Sehr laufruhiger Betrieb un...