Direkt angetriebenes 3-Zylinder-Aggregat Geringe Drehzahl von NUR 1.350 UpM, hohe Einschaltdauer Geringe Geräuschentwicklung NUR 70 dB(A) In Tandem-Bauweise mit 400 V Ausführung und inkl. Betriebss...
5357001298, Kompressor UniMaster UNM 210-10-25 WXOF Zugreifen, bewegen, loslassen: Große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen flexibles Arbeiten mit diesem Kompressor möglich. Produkteigen...
AEROTEC 20140917 Schraubenkompressor KELVIN 7,5-13 / 270L Tank mit Trockner - 400 V Merkmale: 24h Betrieb möglich Separater Radialventilator Sehr gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten Drehrichtu...
Luftdruck auf Knopfdruck Ob Fahrrad-, Motorrad-, oder Autoreifen - überall da wo Druckluft benötigt wird, zeigt der ölfreie Toolcraft Druckluft-Kompressor was er kann. Bei einer Leistungsaufnahme v...
Einhell Druckluft-Kompressor TE-AC 230/24 24 l 8 bar Einhell Kompressor TE-AC 230/24/8 Kessel-Inhalt: 24 l Der Einhell Kompressor TE-AC 230/24/8 ist ein leistungsstarker, robuster Dauerläufer für h...
EUROCOMP – die Robusten fürs Handwerk Die stationären KAESER-Kolbenkompressoren der Baureihe EUROCOMP sind seit Jahren sehr erfolgreich bei Handwerk, Gewerbe und Industrie im Einsatz. Mit der Wahlm...
Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb Behälter- und Systemdruckmanomoter Präzisions-Filter-Druckminderventil: Filterung und Druckregulierung für hochwertige Airbrush-Druckluft Siche...
Kompressor AB 360 noiseless für Stretchmaschine PS VOLTA-A Mit dem Kompressor AB 360 noiseless steht Ihrer Stretchmaschine PS VOLTA-A jederzeit die benötigte Druckluft zur Verfügung. Der externe Ho...
5357001376, Kompressor AirMaster AM B 5-10 Produkteigenschaften: Keilriemengetriebene Verdichterblöcke, Elektronische Steuerung AIR ENERGIE CONTROL 3 mit Drehrichtungskontrolle, Betriebsstundenanze...
AEROTEC 20140920 Schraubenkompressor KELVIN 11-10 /270L Tank mit Trockner - 400 V Merkmale: 24h Betrieb möglich Separater Radialventilator Sehr gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten Drehrichtung...
Luftdruck auf Knopfdruck Ob Fahrrad-, Motorrad-, oder Autoreifen - überall da wo Druckluft benötigt wird, zeigt der ölfreie Toolcraft Druckluft-Kompressor was er kann. Bei einer Leistungsaufnahme v...
EUROCOMP – die Robusten fürs Handwerk Die stationären KAESER-Kolbenkompressoren der Baureihe EUROCOMP sind seit Jahren sehr erfolgreich bei Handwerk, Gewerbe und Industrie im Einsatz. Mit der Wahlm...