SCHNEIDER Universalkompressor UniMaster UNM 260-10-50 W Fahrbarer, direktgekoppelter Kolbenkompressor Kompressor für Arbeiten bis 10 bar Geeignet für Arbeiten im privaten und professionellen Bereic...
Der fahrbare i.Comp 3 eignet sich hervorragend für die Überbrückung von längeren Distanzen. Die Ausführung der Räder ist robust und nahezu geländetauglich. Der Kompressor ist platzsparend und liege...
Mobiler Montagekompressor für den härtesten Einsatz auf Baustellen 100% Dauerlauf geeignet!!! Perfekt zum Lackieren, Schlagschraubereinsatz, Einsatz von COIL Naglern und zum mobilen Sandstrahlen.
mobiler, ölfreier Kolbenkompressor · vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb · Elektromotor mit Motorschutzschalter · Druckluftbehälter pulverbeschichtet · je ein Manometer für die Anzeige von Behäl...
Aircraft 2005291 Mobiler Kolbenkompressor Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet Vo...
5357000254, Kompressor UniMaster UNM 260-10-50 W Einfach zu transportieren – große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen es bei diesem Kompressor möglich. Produkteigenschaften: , Direktgeko...
Aircraft 2005300 Mobiler Kolbenkompressor Die kompakte Bauweise ermöglicht einen komfortablen Transport Dank des Rundumschutzes bestens geeignet für den Montageeinsatz Qualitätselektromotoren mit h...