AEROTEC Kompressor Aerotec 600-90 TECH, 3 kW 400 V50 Hz, 600 l/min 10 bar, 90 l die 63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigem Druckregler in der Konsole geschützt un...
2-Zylinder-Aggregate aus Grauguss · Motorschutzschalter · Nachkühler für eine niedrige Behältereintrittstemperatur · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · CONDOR Druckschalter · Lenkfahrw...
SCHNEIDER Universalkompressor CompactMaster CPM 210-10-3 W Tragbarer, direktgekoppelter 1-Zylinder Kolbenkompressor Kompressor für Arbeiten bis 10 bar Geeignet für anspruchsvolle Montagearbeiten im...
APA Schnellstartsystem Power Pack 5in1 16547NV Starthilfestrom (12 V)=400 A Arbeitsleuchte,Kompressor,Spannungswandler 230 V,USB-Steckdose 2x,Ladezustandsanzeige,Voltmeter Power Pack 5 in 1 LED Arb...
MSM MINI X / MSM MINI DX Schraubenkompressoren für kleine Versorgungssysteme Mit den MSM-Modellen stehen jetzt auch für kleine und mittlere Druckluftversorgungssysteme di...
Aircraft 2005553 Mobiler, direktgeflanschter 2-Zylinder-Kolbenkompressor Einsetzbar im Montage- und Handwerkerbereich, z.B. in der Werkstatt oder beim Innenausbau und Rohbau Der Rahmen ist sogleich...
978177 Tragbarer Druckluftkompressor für den Einsatz in Garage und Heimwerkstatt. Zuverlässiger 1500-W-Motor mit 2 PS und verschleißarme, ölgeschmierte, luftgekühlte, einstufige Pumpe. Zum Betreibe...
2-Zylinder-Aggregate aus Grauguss · Motorschutzschalter · Nachkühler für eine niedrige Behältereintrittstemperatur · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · CONDOR Druckschalter · Lenkfahrw...
Brüder Mannesmann Schnellstartsystem M01776 Starthilfestrom (12 V)=300 A Arbeitsleuchte,Kompressor,12 V-Ausgang 1x Mobile Energie Station M01776 Mobile Powerstation 3 in 1 Starthilfe, 12 Volt Strom...
Jumpstarter m. Kompressor Diese universelle mobile Powerbank darf bei keiner Outdoor Aktivität fehlen. Nicht nur die hohe Kapazität der Powerbank (20.000 mAh), auch das integrierte 12 V-Starthilfeg...