5356851936, Kompressor CompactMaster CPM L 310-10-20 WX Klammer- und Nagelgeräte, Ausblas-, kleine Farbspritz-und Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen – die Anwendungsmöglichkeiten für di...
2-Zylinder-Aggregate aus Grauguss · Motorschutzschalter · Nachkühler für eine niedrige Behältereintrittstemperatur · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · CONDOR Druckschalter · Lenkfahrw...
leicht und kompakt · Direktantrieb · ölgeschmiert · luftgekühlt · diesen Kompressor zeichnet eine besondere Kombination an Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus · leicht und beweglich ist ...
Akku-Volumenpumpe EasyInflate 18V-500, Entspanntes Aufblasen von großen aufblasbaren Gegenständen wie Luftmatratzen, Schwimmspielzeug und mehr, Max. Luftdurchsatz von 530 l/min für schnelles Aufpum...
Aircraft 2005531 Mobiler, direktgeflanschter 2-Zylinder-Kolbenkompressor Einsetzbar im Montage- und Handwerkerbereich, z.B. in der Werkstatt oder beim Innenausbau und Rohbau Der Rahmen ist sogleich...
'Plug-and-play' Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb Motorschutzschalter Behälter- und Systemdruckmanometer Filterdruckminder...
Kompressor UniMaster 410-10-50 DX Bei der Konstruktion dieses Kompressors stand der Anwenderkomfort im Vordergrund. Ein optimiertes Bedientableau ermöglicht eine einfache Ablesbarkeit der Manometer...
Kompressor Mobilboy 421/50 AC • Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalt...
AIRCRAFT Kompressor Compact Air 320/24 OF E Kompressor Compact AIR 320/24 OF E • Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks • D...
AEROTEC Kompressor Aerotec 600-90 TECH, 3 kW 400 V50 Hz, 600 l/min 10 bar, 90 l die 63 mm großen Kesseldruck- und Abgabemanometer sind inkl. großem griffigem Druckregler in der Konsole geschützt un...
2-Zylinder-Aggregate aus Grauguss · Motorschutzschalter · Nachkühler für eine niedrige Behältereintrittstemperatur · Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil · CONDOR Druckschalter · Lenkfahrw...