Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Mikroskoplampe

  Mikroskoplampe  (123 Angebote unter 27.396.195 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mikroskoplampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mikroskoplampe"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Leica Wild 384-643 HLX 4643 Dr. Fischer 12V 50W Special (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop Leica Wild 384-643 HLX 4643 Dr. Fischer 12V 50W Special Anwendungsbereich: Mikroskop Marke: Dr. Fischer Betriebsspannung: 12V Lampenleistung: 50W Socke...
Dr. Fischer
384-643
ab € 40,70*
pro Stück
 
 Stück
6V 30W P47d Dr.Fischer 39-01-58/70313 (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop 6V 30W P47d Dr.Fischer 39-01-58/70313 Anwendungsbereich: Mikroskop Marke: Dr. Fischer Betriebsspannung: 6V Lampenleistung: 30W Sockelbezeichnung des Le...
Dr. Fischer
39-01-58
ab € 13,73*
pro Stück
 
 Stück
64222 10W 6V PG22 30X1 OSRAM (2 Angebote) 
Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem G...
Osram
4050300327273
ab € 17,26*
pro Stück
 
 Stück
6V 5W S9s PX16s Dr.Fischer Zeiss 39-01-55 (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop 6V 5W S9s PX16s Dr.Fischer Zeiss 39-01-55 Anwendungsbereich: Mikroskop Marke: Dr. Fischer Betriebsspannung: 6V Lampenleistung: 5W Sockelbezeichnung des...
Dr. Fischer
06-005-07 39017
ab € 29,30*
pro Stück
 
 Stück
Medizinische Lampe 30W 6V 5000mA PY16-1,25 Mikroskop 11532 (6 Angebote) 
Medizinische Lampe 30W 6V 5000mA PY16-1,25 Mikroskop 11532
Scharnberger + Hasenbein
11532
ab € 33,68*
pro Stück
 
 Stück
12V 30W Special Äquivalent Ersatzlampe TopCon 44680-25700 (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop 12V 30W Special Äquivalent Ersatzlampe TopCon 44680-25700 Anwendungsbereich: Mikroskop Marke: Carley Betriebsspannung: 12V Lampenleistung: 30W Sockelbe...
Carley
44680-25700
ab € 25,96*
pro Stück
 
 Stück
12V 100W G6.35 Narva 55939 HLWS4-J (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop 12V 100W G6.35 Narva 55939 HLWS4-J Anwendungsbereich: Mikroskop Marke: Narva Betriebsspannung: 12V Lampenleistung: 100W Sockelbezeichnung des Leuchtmit...
NARVA
55939
ab € 14,10*
pro Stück
 
 Stück
64251 HLX 20W 6V PG22 30X1 OSRAM (5 Angebote) 
Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem G...
Osram
4050300338316
ab € 18,18*
pro Stück
 
 Stück
12V 50W GY6.35 M/32 Narva 55926 (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Medizinische Lampen - Mikroskop 12V 50W GY6.35 M/32 Narva 55926 Anwendungsbereich: Mikroskop Marke: Narva Betriebsspannung: 12V Lampenleistung: 50W Sockelbezeichnung des Leuchtmittels...
NARVA
55926
ab € 14,98*
pro Stück
 
 Stück
64260 M/185 30W 12V PG22 30X1 OSRAM (9 Angebote) 
Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem G...
Osram
4050300099798
ab € 12,11*
pro Stück
 
 Stück
64626 HLX 100W 12V PG22 EHE 30X1 OSRAM (3 Angebote) 
Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Erhöte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem G...
Osram
4050300006765
ab € 16,05*
pro Stück
 
 Stück
Mikroskoplampe 25x65mm Ba15d 220V 30W 11562 (6 Angebote) 
Mikroskoplampe 25x65mm Ba15d 220V 30W 11562Mikroskoplampe Kugelform Ba15d wie P 220.0030.3602 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Scharnberger + Hasenbein
11562
ab € 38,12*
pro Stück
 
 Stück
Mikroskoplampe 18x35mm BA15s 6V 15W 11524 (6 Angebote) 
Mikroskoplampe 18x35mm BA15s 6V 15W 11524Mikroskoplampe Kugelform, wie Olympus 8M102 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Scharnberger + Hasenbein
11524
ab € 20,35*
pro Stück
 
 Stück
Mikroskoplampe P44s 6V27W H-Strait 11570 (6 Angebote) 
Mikroskoplampe P44s 6V27W H-Strait 11570Mikroskoplampe für Haag-Strait HS900930 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Scharnberger + Hasenbein
11570
ab € 24,51*
pro Stück
 
 Stück
Mikroskoplampe 18x51mm P22d 6V 15W 11538 (4 Angebote) 
Mikroskoplampe 18x51mm P22d 6V 15W 11538Mikroskoplampe Röhrenform P 25d, für Zeiss Mikroskope 38.00.18.17.30 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Scharnberger + Hasenbein
11538
ab € 36,98*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mikroskoplampe
^

Mit der Mikroskoplampe Licht ins Dunkel bringen

Die Mikroskoplampe ist ein austauschbares Leuchtmittel für Mikroskope (Auf- und Durchsichtmikroskope). Je nach dem lichttechnischen Spezialverfahren werden die Leuchtmittel auch in der Phasenkontrast-, Fluoreszenz-, Polarisations- und Konfokalmikroskopie verwendet. Je nach Einsatzbereich wechseln daher auch die Anforderungen an das Leuchtmittel. Die Lampen können je nach Hitzeentwicklung entweder im Mikroskop-Fuß oder einem speziellen Lampenhaus untergebracht sein.

Die Spannung

Unter der Spannung wird die Betriebsspannung der Mikroskoplampe verstanden. Diese Spannung wird vom Gerät, also dem Mikroskop, vorgegeben, in Volt (V) angegeben und variiert je nach Netzteil in den niederen Werten ab sechs Volz, über den aus den Kfz-Bereichen bekannten 12- bis 14-Volt bis hin zu 230 Volt für den üblichen Netzanschluss an einer Steckdose.

Der Sockel

Der Sockel dient zum einen dazu, die Lampe im Gerät zu fixieren und gleichzeitig einen Stromanschluss herzustellen. Über die Fassung wird die zulässige Stromaufnahme (die Leistung) beschränkt. Als Beispiel für die Abkürzungen steht „BA“ für einen Bajonett-Anschluss mit einem Fußanschluss, eine anschließende Zahl von 15 gibt Aufschluss über den Sockel-Durchmesser in Millimeter und ein sich anfügender Kleinbuchstabe besagt, wie viele Kontakte gegeben sind: hier findet man häufig „d“ für double bzw. zwei. „P“ steht dagegen für einen Stecksockel, der einem Bajonett-Anschluss ähnlich ist.

Die Lebensdauer von Mikroskoplampen

Je nach Licht kann die Lebensdauer der Mikroskoplampe von wenigen Stunden bis hin zu mehreren Tausend Betriebsstunden bei Halogen-Glühlampen reichen. Halogenlampen erzeugen bei der Beleuchtung eine Wärme bis zu 250 Grad Celsius. Xenon-Lampen liefern dagegen im UV-Bereich mehr Lichtintensität. Bei LED-Lampen verkürzt sich die um den Faktor 20 steigende, noch höher anzusetzende Lebensdauer nur dann enorm, wenn die Lampe zu hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Der Vorteil der LEDs liegt nicht nur im geringen Stromverbrauch, sondern auch darin, dass das Licht annähern monochrom ist und sich der Wellenbereich durch das Halbleitermaterial bestimmen lässt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.