8-GB-microSD-Karte mit Adapter, PYNQ-Version, Typ=240-075-1, Breite=11 mm, Höhe=1 mm, Länge=15 mm, Speichergrösse=8 GB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Konnektivität...
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere microSDXC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Sma...
Die microSD-Karte ist eine au?erst kompakte Speicherkarte mit einer Speicherkapazitat von 128 GB und einer Schreib- und Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s (Class 10). Damit ist die kaum finger...
Betriebstemperatur, max.: 85 °C Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V Flash-Speicherkarte: MicroSDHC Card, UHS-1, Class 10 Betriebstemperatur, min.: -25 °C SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Produktpalette: Ut...
So viel Platz, wie man sich wünscht Eine clevere Wahl: Verbesserte Geschwindigkeit und Kompatibilität bringen zuverlässige Performance. Dank der großen Speicherkapazität kannst du jede Menge Fotos ...