Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher...
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V Produktpalette: U331C Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 2 GB Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Flash-Speicherka...
Die SuperMLC-Technologie von Transcend ist eine kostengünstige Lösung, die Leistung nah an SLC NAND Flash bietet und dies zu gemäßigteren Preisen. Die hochmodernen SuperMLC microSD-Karten vereinen ...
Die microSD-Karte ist eine au?erst kompakte Speicherkarte mit einer Speicherkapazitat von 64 GB und einer Schreib- und Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s (Class 10). Damit ist die kaum fingern...