MicroSD Karte 2GB und Adapter Die MicroSD Karte misst nur etwa 10% der Größe einer herkömmlichen SD®-Karte und passt damit in die aktuellen kompakten Mobilgeräte, Handy, Smartphone, MP3 Player, Tab...
Flash-Speicherkarte: MicroSD Card, UHS-1, Class 10 Betriebstemperatur, min.: -40 °C Produktpalette: U331A Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V SVHC: No SVHC (15-J...
XLYNE microSD Card 32 GB Class 4 eignet sich für das Speichern von Fotos, Musik, Filmen und anderen Dateien auf Ihrem Smartphone. Mit ihren ultrakompakten Abmessungen und der großen Speicherkapazit...
Deine neue Lieblingskarte Für dein actionreiches Leben: Dank hoher Schreibgeschwindigkeiten und zuverlässiger Leistung kannst du reibungslos 4K-Videos¹ mit deinem Smartphone oder deiner Drohne aufn...
Möchten Sie internen Speicherplatz auf Ihrem mobilen Gerät sparen, indem Sie Anwendungen von einer Speicherkarte ausführen? Dann sind die microSDXC/SDHC 300S Karten von Transcend die richtige Wahl!...
Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher...
Premier-microSDXC/SDHC-UHS-I-Speicherkarten der Klasse 10 bieten Lesegeschwindigkeiten von bis zu 100 MB pro Sekunde für schnelle Dateiübertragungen. Mit einer Leistungsbewertung der Klasse 10 ermö...
Viel Platz, hohe Geschwindigkeit. Erweitern Sie ihre Geräte mit einer Karte der EVO Plus Serie. Die EVO Plus mit 512 GB bietet die größte Kapazität und schnellste Lese- und Schreibgeschwindigkeit i...
Speicherplatz und Hochleistung für ihr Smartphone oder Tablet Zahlreiche Bilder und Videos der Familie füllen Ihr Smartphone und der interne Speicher bremst Sie regelmäßig aus, indem er Sie um das ...