Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc. Features: Professionelles Mikrofonkabel, handgelötete Qualität 95 % + AL/PT Folie = 100 % Trittschalldämmung Extrem flex...
Symmetrisches Mikrofonkabel mit beidseitigem XLR-Steckverbinder. Ausgestattet mit Adam Hall Steckverbindern und hochwertigem Kabelmaterial. Trotz des geringen Kabeldurchmessers überzeugen diese Kab...
Albrecht Mikrofonkabel 6-adrig 2.8 m 2,8 m Artikeldetails: Typ: Audio Anschlußkabel: 2 m - 6,5 m Albrecht Mikrofonkabel 6–adrig 2.8 m 2,8 m Technische Details: Allgemeines Typ Audio Anschlußkabel 2...
Mikrofonkabel, Typ=MIK-D 2X0.22 MM2 BK, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Leiterdurchmesser=5.5 mm, Länge=50 m, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=5...