Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Mikrocontroller

  Mikrocontroller bei Mercateo online kaufen (9.496 Angebote unter 22.879.423 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mikrocontroller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mikrocontroller"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Microchip Technology ATTINY13-20PU Embedded-Mikrocontroller PDIP-8 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 6 (5 Angebote) 
ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller Technische Daten: Anzahl I/O: 6 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 4x...
Microchip Technology
ATTINY13-20PU
ab € 1,007*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP PIC10F322-I/P IC,MCU,8BIT,896B,8DIP (3 Angebote) 
MSL: - Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Programmspeichergröße: 896 Byte Bauform - MCU: DIP RAM-Speichergröße: 64 Byte MCU-Familie: PIC10 MCU-Baureihe: PIC10F32x Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Versorgung...
Microchip Technology
PIC10F322-I/P
ab € 0,57*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP PIC12F1571-I/P 8BIT MCU, PIC12, 16MHZ, DIP-8 (2 Angebote) 
MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Programmspeichergröße: 1.75 KB Bauform - MCU: DIP RAM-Speichergröße: 128 Byte MCU-Familie: PIC12 MCU-Baureihe: PIC12LF15xx Versorgungsspannung, max...
Microchip Technology
PIC12F1571-I/P
ab € 0,57*
pro Stück
 
 Stück
Microchip Technology PIC16LF870-I/SS Embedded-Mikrocontroller SSOP-28 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 22 (7 Angebote) 
PIC-Mikrocontroller Technische Daten: Anzahl I/O: 22 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 5x10b · EEPRO...
Microchip Technology
PIC16LF870-I/SS
ab € 2,93*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP PIC18F258-I/SP 8BIT FLASH MCU CAN,ADC,18F258 (3 Angebote) 
MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Programmspeichergröße: 32 KB Bauform - MCU: NDIP RAM-Speichergröße: 1.5 KB MCU-Familie: PIC18 MCU-Baureihe: PIC18F25xx Versorgungsspannung, max.: ...
Microchip Technology
PIC18F258-I/SP
ab € 4,95*
pro Stück
 
 Stück
NXP MKV10Z32VFM7 MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 75MHZ, QFN-32 (2 Angebote) 
MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 32 Pin(s) Bauform - MCU: QFN Programmspeichergröße: 32 KB RAM-Speichergröße: 8 KB MCU-Familie: KinetisᅠV MCU-Baureihe: KV1x Versorgungsspannung, max.: 3.6 ...
NXP
MKV10Z32VFM7
ab € 1,48*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP PIC10F206-E/P IC, 8BIT MCU, PIC10, 4MHZ, DIP-8, Contro (1 Angebot) 
Embedded-Schnittstelle: - MCU-Baureihe: PIC10F20x Bauform - MCU: DIP Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Versorgungsspannung, min.: 2 V Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s) MSL: - CPU-Geschwindigkeit: 4...
Microchip Technology
PIC10F206-E/P
ab € 0,593*
pro Stück
 
 Stück
Evaluierungsplatine Tiva Serie C TM4C129X MCU, ARM Cortex M4, B (5 Angebote) 
Klassifizierung = Entwicklungsplatine Bezeichnung = Tiva Serie C TM4C129X MCU Technologie = Netz-Management Gerätekern = ARM Cortex M4 Name der Prozessorfamilie = M4F-Prozessor Prozessortyp = Mikro...
Texas Instruments
EK-TM4C1294XL
ab € 22,80*
pro Stück
 
 Stück
ARM Mikrocontroller; Flash:1MB; 168MHz; SRAM:192kB; LQFP100 (4 Angebote) 
Hersteller: ST MICROELECTRONICS Montage: SMD Architektur-Art: Cortex M4 Gehäuse: LQFP100 Interface: CAN; I2C; SPI; UART; USB OTG Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller Speicherkapazitä...
ST Microelectronics
STM32F407VGT6
ab € 8,37*
pro Stück
 
 Stück
Mikrocontroller DIL-28 (2 Angebote) 
Mikrocontroller Betriebstemperatur: -40...+85 °C Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V Anzahl I/Os: 23 Anzahl Timer: 3 Gehäuse: DIL-28 ADC Auflösung: 10 b EEPROM: 512 Byte Flash-Speicher: 8 KB SRAM: 1 KB
Atmel
ATMEGA8-16PU
ab € 2,03*
pro Stück
 
 Stück
CYPRESS SEMICONDUCTOR CY7C68013A-100AXI MCU, 8BIT, 8051, 48MHZ, TQFP-100 (1 Angebot) 
MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 100 Pin(s) Bauform - MCU: TQFP Programmspeichergröße: - RAM-Speichergröße: 16 KB MCU-Familie: EZ-USB MCU-Baureihe: FX2LP Versorgungsspannung, max.: 3.6 V A...
Cypress Semiconductors
CY7C68013A-100AXI
ab € 11,88*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP PIC16C73A-20I/SP IC, 8BIT MCU, PIC16C, 20MHZ, DIP-28, Con (1 Angebot) 
MCU-Familie: PIC16 Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - MSL: - Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Programmspeichergröße: 7 KB RAM-Speichergröße: 192 Byte SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Versorgung...
Microchip Technology
PIC16C73A-20I/SP
ab € 7,27*
pro Stück
 
 Stück
Evaluierungsplatine UCS1002 und PIC16F1503 Referenzbauweise, Reference Design, PIC16, PIC, 1,4, PIC16F1503 (1 Angebot) 
Klassifizierung = Reference Design Bezeichnung = UCS1002 und PIC16F1503 Referenzbauweise Technologie = Referenzdesign Gerätekern = PIC Name der Prozessorfamilie = PIC16 Teilenummer des Prozessors =...
Microchip Technology
ARD00550
ab € 100,25*
pro Stück
 
 Stück
Microchip Technology PIC16F628-20/P Embedded-Mikrocontroller PDIP-18 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O 16 (10 Angebote) 
PIC-Mikrocontroller Technische Daten: Anzahl I/O: 16 · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 128 x 8 · Embedded-...
Microchip Technology
PIC16F628-20/P
ab € 2,22*
pro Stück
 
 Stück
CYPRESS SEMICONDUCTOR CY7C68013A-100AXC IC, MCU, EZ-USB, 48MHZ, TQFP (2 Angebote) 
MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Pins: 100 Pin(s) Programmspeichergröße: 16 KB Bauform - MCU: TQFP RAM-Speichergröße: 16 KB MCU-Familie: EZ-USB MCU-Baureihe: FX2LP Versorgungsspannung, max.: 3.6...
Cypress Semiconductors
CY7C68013A-100AXC
ab € 11,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   634   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mikrocontroller
^

Mikrocontroller - Kleine Computer, die viele Aufgaben bewältigen

Mikrocontroller sind kleine Chips, die auch „Eingebettetes System““ (embedded system) genannt werden. In ihnen sind die Prozessoreinheit, Arbeits- und Programmspeicher, Anschlüsse für Peripheriegeräte und weitere Bestandteile integriert. Man kann sie daher auch als Ein-Computer-System bezeichnen, da sie ihre Aufgaben völlig eigenständig bewältigen können.

Mikrocontroller sind heute in vielen elektronischen Geräten verbaut. Sie kommen unter anderem in Autos, Chipkarten und Geräten für die Unterhaltungselektronik vor. Da sie in großen Stückzahlen produziert werden, sind ihre Kosten sehr niedrig. Zu ihren weiteren Vorteilen zählen die leichte Programmierbarkeit, der geringe Stromverbrauch und die gute Verfügbarkeit.

Wo werden Mikrocontroller eingesetzt?

Die kleinen Chips werden überall dort verwendet, wo ein automatischer Programmablauf als Reaktion auf bestimmte Signale nötig ist. Daher spielen sie eine große Rolle in der Automatisierungstechnik. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Erkennung von Sensorsignalen, die A-D-Wandlung und die Abarbeitung von vorgeschriebenen Routinen gelegt. Weiterhin sind sie Bestandteil von Motorsteuerungen, Anzeigeelementen wie LCD-Bildschirmen und Steuerelementen wie Joysticks oder Tastaturen.

Allgemein sind sie immer dort nötig, wo elektronische Geräte miteinander kommunizieren müssen.

Wie werden Mikrocontroller unterschieden?

In erster Linie werden Mikrocontroller nach ihrer Bit-Zahl unterteilt. Diese beschreibt die Länge der Daten, die ein Mikrocontroller in einem Befehl abarbeiten kann. Beispielsweise kann ein 4-Bit-Mikrocontroller in einem Befehl Zahlenwerte von 0 bis 15 verarbeiten. Für höhere Werte sind mehrere Befehle nötig, was sich auf die Verarbeitungsdauer auswirkt. Typische Mikrocontroller haben einen 4-, 8-, 16- oder 32-Bit-Datenbus. Eine weitere Unterscheidung bezieht sich auf die Taktfrequenz, also die Anzahl der Befehle, die pro Sekunde verarbeitet werden kann. Typische Werte liegen hier in einem Bereich von 4 kHz bis 100 MHz. Allerdings wird bei einigen Mikrocontrollern dieser Takt noch einmal intern geteilt, so dass die tatsächliche Geschwindigkeit unter der angegeben Frequenz liegt.

Die nächste Unterscheidung betrifft die Anzahl der Pins, also der auf dem Chip vorhandenen Anschlüsse. Diese können von 8 bis weit über 200 reichen.
Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die Bauform, der Stromverbrauch und der Hersteller.

Die Programmierung

ikrocontroller werden meist in Assembler-Sprache oder in C programmiert. Dazu benötigt man ein Programmiergerät oder ein Entwicklungsboard, das über USB, beziehungsweise einem parallelen oder seriellen Anschluss mit einem PC verbunden wird. Das auf dem Computer geschriebene Programm wird über die Schnittstelle auf den internen Flash-Speicher übertragen, der bis zu 1000 Mal neu beschrieben werden kann, bei höherwertigen Controllern sogar noch öfter.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Mikrocontroller, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.