Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Mikrocontroller

  Mikrocontroller bei Mercateo online kaufen (12.109 Angebote unter 24.690.330 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Mikrocontroller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Mikrocontroller"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ARM Mikrocontroller; SRAM:2kB; Flash:16kB; QFN64; Komparatoren:2 (1 Angebot) 
Hersteller: MICROCHIP (ATMEL) Gehäuse: QFN64 Montage: SMD Verpackungs-Art: Tray Interface: I2C x6; SPI x6; SWD; UART x6 Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog; 32kHz Resonator für RTC; I...
Atmel
ATSAMD20J14A-MU
ab € 1,84*
pro Stück
 
 Stück
CYPRESS SEMICONDUCTOR CY8C5467AXI-LP108 IC, PSOC5, CAPSENSE, 100TQFP (1 Angebot) 
Produktpalette: PSOC 5 Family CY8C54xx Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 62 I/O(s) Anzahl der Pins: 100 Pin(s) Bauform - MC...
Cypress Semiconductors
CY8C5467AXI-LP108
ab € 4,98*
pro Stück
 
 Stück
Mikrocontroller 8051 8bit 4352 kB RAM, 64 KB Flash, TQFP 48-Pin 48MHz 2xUSB (1 Angebot) 
Familie = C8051F Gehäusegröße = TQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 48 Gerätekern = 8051 Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 64 KB Grenzfrequenz = 48MHz RAM Speicher-Größe = 4352 kB USB-...
Silicon Laboratories
C8051F340-GQ
ab € 7,22*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP ATMEGA328-AU MCU,8BIT,AVR,32K FLASH,32TQFP (2 Angebote) 
Produktpalette: AVR ATmega Family ATmega328 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 23 I/O(s) Anzahl der Pins: 32 Pin(s) Bauform ...
Microchip Technology
ATMEGA328-AU
ab € 1,79*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP ATTINY13A-PU MCU 8BIT, AVR, 1K FLASH, 8PDIP (2 Angebote) 
Produktpalette: Baureihe tinyAVR Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s) Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Bauform - MCU: DIP Programmsp...
Microchip Technology
ATTINY13A-PU
ab € 0,8426*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS STM32F051K8U6 MCU,32BIT, ARM CORTEX-M0, 32UFQFN (3 Angebote) 
Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 27 I/O(s) Anzahl der Pins: 32 Pin(s) Bauform - MCU: ...
ST Microelectronics
STM32F051K8U6
ab € 1,01*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP ATTINY85V-10PU AVR MCU,8K FLASH,512B RAM,DIP8 (2 Angebote) 
Produktpalette: AVR ATtiny Family ATtiny85 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: - Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s) Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Bauform - MCU: DIP Programmsp...
Microchip Technology
ATTINY85V-10PU
ab € 1,4731*
pro Stück
 
 Stück
STMICROELECTRONICS STM32F429I-DISC1 ENTWICKLUNGSBOARD, ADVANCED LINE-MCU (2 Angebote) 
Anzahl der Bits: 32bit Produktpalette: - Prozessorfamilie: STM32F4 Prozessorhersteller: STMicroelectronics Prozessorarchitektur: ARM Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard STM32F429ZI Prozessorse...
ST Microelectronics
STM32F429I-DISC1
ab € 35,37*
pro Stück
 
 Stück
CMOS-Flash-basierter Mikrocontroller 8bit 7kB SPDIP-28 (5 Angebote) 
Batterie: Y, CMOS-Flash-basierter Mikrocontroller
Microchip Technology
PIC16F873A-I/SP
ab € 3,52*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP PIC10F202T-I/OT 8 BIT MICROCONTROLLER MCU, PIC10, 4MHZ, (4 Angebote) 
RAM-Speichergröße: 24 Byte Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Programmspeichergröße: 768 Byte CPU-Geschwindigkeit: 4 MHz MCU-Baureihe: PIC10F20x Anzahl der Pins: 6 Pin(s) Bauform - M...
Microchip Technology
PIC10F202T-I/OT
ab € 0,44*
pro Stück
 
 Stück
PIC-Mikrocontroller; Speicher:14kB; SRAM:1024B; SMD; SO14 (1 Angebot) 
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY Architektur-Art: Harvard 8bit Eingebauter Generator: 16MHz Interface: I2C; SPI; UART Gehäuse: SO14 Montage: SMD Eigenschafte integrierter Schaltkreise: COG; CWG; D/...
Microchip Technology
PIC16LF1705-I/SL
ab € 1,00*
pro Stück
 
 Stück
MCU MK10DX128VMP5, ARM Cortex M4 32 bit 18 kB RAM, 160 kB Flash, MAPBGA MAPBGA, 64-Pin 50MHz (1 Angebot) 
Familie = Kinetis K1x Gehäusegröße = MAPBGA Montage-Typ = SMD Pinanzahl = MAPBGA, 64 Gerätekern = ARM Cortex M4 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 160 kB Grenzfrequenz = 50MHz RAM Spe...
NXP
MK10DX128VMP5
ab € 3,65*
pro Stück
 
 Stück
ANALOG DEVICES ADUC7026BSTZ62 MCU 16/32BIT ARM7TDMI CORE,SMD UART (3 Angebote) 
Produktpalette: ADUC Family ADUC7 Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 3.6 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s) Anzahl der Pins: 80 Pin(s) Bauform - MCU: LQF...
Analog Devices
ADUC7026BSTZ62
ab € 10,70*
pro Stück
 
 Stück
MICROCHIP PIC18F97J60T-I/PT MICROCONTROLLER MCU, 8 BIT, PIC18F, 41.6 (1 Angebot) 
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) Anzahl der Ein-/Ausgänge: 70 I/O(s) Programmspeichergröße: 128 KB CPU-Geschwindigkeit: 41.667 MHz RAM-Speichergröße: 3.7 KB MCU-Baureihe: PIC18F J6x Versorgungsspannung,...
Microchip Technology
PIC18F97J60T-I/PT
€ 5,91*
pro Stück
 
 Stück
ARM Mikrocontroller; SRAM:2kB; Flash:16kB; QFN32; Komparatoren:2 (1 Angebot) 
Hersteller: MICROCHIP (ATMEL) Gehäuse: QFN32 Montage: SMD Verpackungs-Art: Tray Interface: I2C x4; SPI x4; SWD; UART x4 Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog; 32kHz Resonator für RTC; I...
Atmel
ATSAMD20E14A-MU
ab € 1,42*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   808   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Mikrocontroller
^

Mikrocontroller - Kleine Computer, die viele Aufgaben bewältigen

Mikrocontroller sind kleine Chips, die auch „Eingebettetes System““ (embedded system) genannt werden. In ihnen sind die Prozessoreinheit, Arbeits- und Programmspeicher, Anschlüsse für Peripheriegeräte und weitere Bestandteile integriert. Man kann sie daher auch als Ein-Computer-System bezeichnen, da sie ihre Aufgaben völlig eigenständig bewältigen können.

Mikrocontroller sind heute in vielen elektronischen Geräten verbaut. Sie kommen unter anderem in Autos, Chipkarten und Geräten für die Unterhaltungselektronik vor. Da sie in großen Stückzahlen produziert werden, sind ihre Kosten sehr niedrig. Zu ihren weiteren Vorteilen zählen die leichte Programmierbarkeit, der geringe Stromverbrauch und die gute Verfügbarkeit.

Wo werden Mikrocontroller eingesetzt?

Die kleinen Chips werden überall dort verwendet, wo ein automatischer Programmablauf als Reaktion auf bestimmte Signale nötig ist. Daher spielen sie eine große Rolle in der Automatisierungstechnik. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Erkennung von Sensorsignalen, die A-D-Wandlung und die Abarbeitung von vorgeschriebenen Routinen gelegt. Weiterhin sind sie Bestandteil von Motorsteuerungen, Anzeigeelementen wie LCD-Bildschirmen und Steuerelementen wie Joysticks oder Tastaturen.

Allgemein sind sie immer dort nötig, wo elektronische Geräte miteinander kommunizieren müssen.

Wie werden Mikrocontroller unterschieden?

In erster Linie werden Mikrocontroller nach ihrer Bit-Zahl unterteilt. Diese beschreibt die Länge der Daten, die ein Mikrocontroller in einem Befehl abarbeiten kann. Beispielsweise kann ein 4-Bit-Mikrocontroller in einem Befehl Zahlenwerte von 0 bis 15 verarbeiten. Für höhere Werte sind mehrere Befehle nötig, was sich auf die Verarbeitungsdauer auswirkt. Typische Mikrocontroller haben einen 4-, 8-, 16- oder 32-Bit-Datenbus. Eine weitere Unterscheidung bezieht sich auf die Taktfrequenz, also die Anzahl der Befehle, die pro Sekunde verarbeitet werden kann. Typische Werte liegen hier in einem Bereich von 4 kHz bis 100 MHz. Allerdings wird bei einigen Mikrocontrollern dieser Takt noch einmal intern geteilt, so dass die tatsächliche Geschwindigkeit unter der angegeben Frequenz liegt.

Die nächste Unterscheidung betrifft die Anzahl der Pins, also der auf dem Chip vorhandenen Anschlüsse. Diese können von 8 bis weit über 200 reichen.
Weitere Unterscheidungsmerkmale sind die Bauform, der Stromverbrauch und der Hersteller.

Die Programmierung

ikrocontroller werden meist in Assembler-Sprache oder in C programmiert. Dazu benötigt man ein Programmiergerät oder ein Entwicklungsboard, das über USB, beziehungsweise einem parallelen oder seriellen Anschluss mit einem PC verbunden wird. Das auf dem Computer geschriebene Programm wird über die Schnittstelle auf den internen Flash-Speicher übertragen, der bis zu 1000 Mal neu beschrieben werden kann, bei höherwertigen Controllern sogar noch öfter.

Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Mikrocontroller, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.