Tadiran Batteries SL 761 S Spezial-Batterie 2/3 AA Lithium 3.6V 1500 mAh 1St. Minimale Selbstentladung Lagerfähigkeit 10 Jahre Hohe Zuverlässigkeit Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlo...
Panasonic LR6 Powerline LR6AD/2P Mignon Batterie 2er Folie Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien...
Mignon-Batterie ANSMANN Extreme Lithium Diese Lithium-Batterie besitzt bis zu 700 % mehr Kapazität als eine Zink-Kohle Batterie, kann unter extremen Temperaturen eingesetzt werden, ist bis zu 35 % ...
Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, ...
Panasonic LR6 Powerline LR6AD/10BB Mignon Batterie im 10er Karton Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Ba...
Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, ...
Panasonic LR6 Powerline LR6AD/B Mignon Batterie lose Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und A...
Speicher- und Pufferbatterien sind heute aus einer Vielzahl von technischen Anwendungen (z. B. SPS-Steuerungen, Prozessleitsysteme, Wärmemengenzähler, CNC-Steuerungen u.v.m.) nicht mehr wegzudenken...