✓ Varta CR AA Lithium Batterie 6117 mit Axial Draht z.B. passend für Wärmezähler passend für SENSUS Pollucom E oder Siemens/Qundis WFM21 ✓ Austausch Batterie für Ihre Wärmezähler und Wärmemengezähl...
Batterie Alkali Mignon (AA); Blister Varta - High Energy (powerful Alkaline) - Kraftvolle Energie für energiehungrige Anwendungen. - 16% mehr Leistung dank neuer -Triple Energy Fusion--Formel. - Ei...
Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, ...
Varta CR2/3AA Lithium Batterie Varta Lithium Manganese Dioxide Batterie Typ Number CR 2/3 AA Varta CR 2/3 AA Lithium Einweg-Batterie Lithium Manganese Dioxide Batterie Typ Number 6237 Varta UL MH 1...
Speicher- und Pufferbatterien sind heute aus einer Vielzahl von technischen Anwendungen (z. B. SPS-Steuerungen, Prozessleitsysteme, Wärmemengenzähler, CNC-Steuerungen u.v.m.) nicht mehr wegzudenken...
Tadiran Lithium 3,6V Batterie SL 760/S 1110760100 AA - Zelle –55° bis +85 °C Zellengröße: AA (Mignon) System: LiSOCl2 Spannung: 3,6 Volt mAh: 2200 mAh Zellentyp: Industrie Höhe (netto): 50,5 mm Dur...
Varta Lithium Batterie AA, Mignon, 6106, Varta Ultra Lithium, 1,5V, 2er Blister Erfüllt höchste Anforderungen mit einem Maximum an Leistung und Ausdauer Arbeitet unter extremen Bedingungen von -40 ...
Mignon-Batterie VARTA LONGLIFE Power, 24er Box 1,5 V Marken-Batterien (AA) in einer wiederverschließbaren Box. 24 1,5 V Marken-Batterien (AA) in einer wiederverschließbaren Box. 24 Stück.
Varta High Energy lose Ware 1 Stück Die kraftvolle VARTA – für energiehungrige Geräte mit hohen EnergieAnforderungen. Technische Daten: Zellengröße: AA (Mignon) System: AlMn Spannung: 1,5 Volt Kapa...
P-Cell Mignon AA LR6 1,5 V Batterie, 4 Stück Mignon AA, LR6, Alkaline Batterien für Fernbedienungen, etc. nicht wieder aufladbar. RC Qualität mit bis zu 20 % mehr Kraft als konventionelle Batterien...
Unser gängigstes Modell ist die AA-Batterie. Sie eignet sich für die Verwendung in Geräten wie tragbaren Radioempfängern, MP3-Playern, Kameras und Fernbedienungen für TV-Geräte und DVD-Player.
Bei den Tadiran Zellen der handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, ...